カテゴリ
- 保管用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 岩田製作所(34)
- TEAC(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- トライメイト(3)
- Hug Ozawa(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- RELIEF(2)
- 共立電子産業(2)
- ウェルコムデザイン(2)
- M-GAMING(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- GENTOS(1)
- Pro-Auto(1)
- フナイ産業(1)
- SANDVIK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「trs-3」の検索結果
特価

ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(1個)ほか当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
樹脂ソケット(ホース取付用)
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷タケノコタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様ホース取付用材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気
樹脂ソケット(めねじ取付用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気