328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番507-2778 長さ(mm)1200 厚さ(mm)2 質量(kg)1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5 トラスコ品番302-0398 長さ(mm)1200 質量(kg)1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番302-0444 長さ(mm)1200 質量(kg)1.79 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)59.5×39.5
1本ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチアングル 材質/仕上スチール 仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1箱(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 幅(mm)40 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
1セット
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 板厚(mm)2.0 穴ピッチ(mm)25 材質スチール 表面処理黒塗装仕上 形状L型 穴径(Φmm)6.5
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
シルバー トラスコ品番507-2964 摘要シングル振止小 質量(g)17
1個
59 税込65
当日出荷

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS) 板厚(mm)2.0 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 穴ピッチ(mm)25
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
適合軽量棚40mmアングル用 ブラック 材質ポリプロピレン(再生材100%) トラスコ品番507-2956 質量(g)16 寸法40mm用樹脂
1個
59 税込65
当日出荷

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
用途アングル端面用。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 穴ピッチ(mm)25
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOステンレスアングル
エコ商品
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチアングル 材質/仕上ステンレス 仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1箱(5本)
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)34 穴ピッチ(mm)25
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で多彩な取り付けができる部材です。組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番283-1457 材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)140 板厚(mm)2 穴数12個 穴径(mm)6.5
1個
559 税込615
当日出荷

従来のアングルカッターに比べ強度に優れ、アングルの固定もしやすくカット時のブレがありません。使い易さ抜群で、作業効率アップ間違いなし。切断能力 SPCP製L型アングル 肉厚2.0×60×40mm
トラスコ品番507-3073 質量(kg)17
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス 材質(本体)鋳鉄 材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途アングル式キャスターの取り付けに。 セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組 タイプアングル式 材質(金具)スチール
1セット(4組)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。
トラスコ品番161-3400 厚さ(mm)3 質量(g)9
1個
119 税込131
当日出荷

角度検査用に使用するゲージです。
トラスコ品番229-6276 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC) 質量(g)155 角度(°)1~45
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6791 幅(mm)偏心:3 全長(mm)185 奥行(mm)48 ねじ径(mm)パッド:6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)85 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.38 排気方式前方 ホース取付口G1/4 パッドサイズ(mm)48 口金寸法(mm)1/4
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
トラスコ品番161-3487 厚さ(mm)5 質量(g)14
1個
139 税込153
欠品中

フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
トラスコ品番161-3584 厚さ(mm)6 質量(g)34
1個
239 税込263
当日出荷

小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6783 全長(mm)135 高さ(mm)65 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パット径(Φmm)48 ホース取付口G1/4 アズワン品番65-1977-05 口金寸法(mm)1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。 材質鋳鉄
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 寸法L1(mm)37 寸法L2(mm)37 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。 寸法(mm)砥石・ディスク:50 高さ(mm)68 奥行(mm)70 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パッドサイズ(mm)48 ディスク寸法(mm)50 口金寸法(mm)1/4 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)