228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。 材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲-20~200℃ ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(80g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 黄褐色 使用温度範囲(℃)-10~80 主成分鉱物油 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本(420mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 ちょう度No.2 特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性 トラスコ品番473-6435 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)400 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル) 成分鉱物油 タイプ蛇腹式カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(420mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。 シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に クリーム 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 ちょう度No.1 クリーム 容量(g)370/本 質量(g)407/本 成分鉱物油 トラスコ品番432-9601 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1箱(20本)
15,980 税込17,578
当日出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。 ちょう度No.2 容量(g)80 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-10~130 主成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(80g)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。 黄褐色 容量(g)80 質量(g)80 材質主成分:鉱物油、カルシウム石けん 使用温度範囲-10~80℃ 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 成分鉱物油 クリーム 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度No.2 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1缶(2.5kg)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の速効性のある多目的グリーススプレーです。
用途機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面の他手差し給油箇所に。操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部に。 仕様グリース状(スプレー後の状態) 使用温度範囲(℃)-15~120 主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、リチウム石けん 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリスよりも優れた耐熱性、付着性、耐水性をもち、リチウムと比較し約8倍の寿命延長を実現します。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 トラスコ品番381-6334 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-10~80 ちょう度No.1 使用目的潤滑 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1缶(2.5kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(5個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。 トラスコ品番555-4049 材質主成分:シリコーン系 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~260 容量(g)80 ちょう度255 容器チューブ 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。
用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。 トラスコ品番555-4048 材質主成分:シリコーン系 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~200 容量(g)80 ちょう度220~250 容器チューブ 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル ノズル長(mm)115 接続ねじRc1/8 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。 耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに 特性耐熱性、耐水性 使用温度範囲(℃)-20~200 規格NSF H1 認定取得 主成分合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル) 成分鉱物油 タイプ缶入り 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1缶(2.5kg)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番799-2793 全長(mm)180 容量(mL)80 質量(g)138 吐出量(1回)0.54cc ノズル長(mm)80 最大圧力(MPa)6.89 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

NSF”H1”認証取得の食品機械用グリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐水性もあります。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリース給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。 仕様スプレー後の状態:グリース状 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤 トラスコ品番509-4119 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ 危険物の類別非危険物 適合ホースヤマダ SPK-1C
1セット(3個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797 危険物の類別非危険物
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリーススプレーです。潤滑性・防錆性能にもすぐれ長期間良好な潤滑状態を得られます。
用途工場内の整備機械のメンテナンスに。 建設機械、車両のメンテナンスに。 仕様スプレー後の状態:グリース状 成分鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤 黄褐色 使用温度範囲-15~190℃ トラスコ品番123-0701 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
909 税込1,000
当日出荷

ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ 危険物の類別非危険物 適合ホースヤマダ SPK-2C
1セット(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1箱(5個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 仕様R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番328-5758 全長(mm)416 質量(kg)1.9 容量(mL)400 形式エア式 油槽径(Φmm)62.6 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 適合グリースちょう度No.0、No.1 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)0.8 ノズル長(mm)250 最大容量(mL)(直入れ)600 全長(mm)365 最大圧力(MPa)54 質量(kg)1.4 付属品ストレートノズル トラスコ品番416-3052 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)60.5 グリス容量420mL 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
9,298 税込10,228
当日出荷


基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。
用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部に トラスコ品番488-6429 質量(g)110 容量(g)100 ちょう度300 主成分フッ素樹脂、フッ素オイル 危険物の類別非危険物
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスニップルの先端に装着できる専用キャップです。 グリスニップルの防塵や多少の漏れを防止します。
トラスコ品番764-8871 適合本体TGNシリーズ 材質本体材料:ポリエチレンPE グレー 質量(g)9
1セット(10個)
359 税込395
当日出荷

高温下で酸化劣化、油分の蒸発がすくなく、低温下でも安定したトルクを維持し、省エネ、長寿命を実現します。
用途電動機の軸受け、ボールねじなどの各種ベアリングに。 ちょう度No.3 淡褐色 トラスコ品番473-6427 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(g)392 主成分合成油、リチウム石けん、潤滑添加剤 危険物の類別非危険物
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
1セット(5個)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カウンタ付きで何回プッシュしたかわかるため便利です。グリスはカートリッジ専用です。
用途グリスの充填に。 仕様カートリッジグリス専用 付属品カウンタTKS3×1個、取付金具MFTKS3×1個 トラスコ品番261-7866 全長(mm)378 容量(mL)420 容量【カートリッジグリス】420cc 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)62.6 ノズル長(mm)240 1回の吐出量(mL)0.8~0.9 最大圧力(MPa)29.4 危険物の類別非危険物
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

ちょう度No.0 クリーム 特性耐熱・極圧・耐水・耐久性 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物
1缶
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)