マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
吸着力(N)800
取付ねじM8
仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付
トラスコ品番219-8525
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch
主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177
支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164
マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)250
取付ねじM5
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7171
質量(kg)0.42
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱(mm)64×55
マグネット部寸法(mm)30×35×35
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176
吸着力(N)800
支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150
マグネット部寸法(mm)50×60×55
質量(kg)1.4
取付ねじM8
仕様フェライト磁石、アジャスター付
トラスコ品番232-7121
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
吸着力(N)800
取付ねじM8
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7139
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165
マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等
吸着力(N)600
ノズル長(mm)400
ノズル口径(Φmm)2.0
最大使用圧力(kg/cm2)1
トラスコ品番556-8808
適合機種TMF-80N、TMF-80NA、TMF-80
品名フレキシブル支柱一式
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番556-8809
吸着力(N)800
取付ねじ(主柱)M8×P1.25
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
用途測定器の保持具として使用できます。
吸着力(N)250
マグネット部寸法(mm)30×35×35
主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54
質量(g)270
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7163
質量(kg)0.27
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6
取付ねじM5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番369-5110
幅(mm)マグネット:50
高さ(mm)マグネット:55
奥行(mm)マグネット:60
吸着力(N)800
取付ねじ主柱:M8×P1.25
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198
材質真鍮、クロームメッキ
質量(g)3
取付口G1/4
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。
吸着力(N)200
仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600)
トラスコ品番229-4079
質量(kg)0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6
主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
P型コバンザメをパンチングパネルに付けるためのアタッチメントです。
ライトビンを掛けて小物類の整理が可能です。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるビンラックを掛け小物類の管理に最適ですKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kを取付可能
用途P型用のマグネット付パネル。工具の管理
適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPFをセット可能
トラスコ品番491-1032
材質スチール、フェライト磁石、天然ゴム
高さ(mm)81
質量(g)360
奥行(mm)12
間口(mm)216.2
吸着力(N)34.3×2
最大積載量(kg)2.5/個
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに
材質スチール、コート紙
幅(mm)920
厚さ(mm)0.2
質量(kg)6
長さ(m)10
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
テーブルや作業台に簡単に取り付けできます。
テーブルや作業台に簡単に取付けできますKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6K/FJTL/FJTS/FJYL/FJYS/FL/FS/HFL/HFS/SNを取付可能
用途P型用のノブ付ベース。工具の管理
適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kをセット可能、10mm角のパンチングパネル用ハンガーは使用可能
トラスコ品番491-1059
材質スチール
高さ(mm)92.6
質量(g)350
奥行(mm)48
間口(mm)200
最大積載量(kg)3/個
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネット付
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)(マグネット)1.5
マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。
切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。
ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄)
各プレートに見出しカードが1枚付いています。
商品タイプ見出し
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)約77
電球の種類LED
材質鉄、真鍮
電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)
吸着力(N)800
連続使用時間(時間)35
LED3灯
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56
ベース部分はマグネットが内蔵されており、金属(鉄)面に取り付ける事が可能です。ホルダー部分は90度ずつ360度回転するので、壁面に平行にも垂直にも取り付けることも可能です。ホワイトボードなどに取り付ける場合は、ペンなどの重さによってベース部分が回転する事がありますので、付属のジェルパッドをベースの底面に貼り付ける事で回転を防止する事ができます。収納可能なペンの直径は13mm以下、マーカーの直径は23mm以下です。付属のジェルパッドに埃等が付着した場合は水洗いして乾かして頂くと再度使用する事が可能です。
付属品Φ30ジェルパッド
材質再生PP樹脂
色ブラック
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)3(マグネット)
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
トラスコ品番395-3406
材質ポリカーボネート(PC)、ポリアセタール(POM)、ステンレス(SUS)
全長(mm)258
色透明
タイプ可動式
種類クリップ種+ジョイント種+クリップ種:LC1型+ジョイント3連+LC3型
縦(mm)45
横(mm)40
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
アルミの角タイプのものですので、移動が非常に簡単です。
ベースと支柱の取り付け、取り外しが容易です。
ヘッド部分は取り外しができ、先端部にマグネットが付いているため、鉄素材の壁などに取り付けて使用することもできます。
2方向からのスタッキングが可能です。
質量(kg)4.7
材質/仕上ベース:スチール、支柱:アルミ、ベルト:ナイロン
幅(mm)350
高さ(mm)900
関連キーワード