天場幅400m/mで広く安定感があり、作業性に優れています。ハードな作業に耐える業務用足場台です。コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途現場作業から家庭まで、あらゆる高所作業に使用できます。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様Aマーク認定品、折りたたみ式
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1000
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番116-0827
適合機種TDWGシリーズ
材質脱塩ビ・エラストマー
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1000
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アルミ作業台WDTシリーズ専用の上枠手すりです。
用途オフィス・店舗などの作業に。
トラスコ品番194-8987
適合機種WDT-50、WDT-75、WDT-100
材質アルミ合金
材質/仕上アルミ合金
アズワン品番64-8771-82
1式
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。
材質脱塩ビ・エラストマー
仕様左右各1個
関連キーワード