透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
色(本体)グレー
均等積載量(kg/段)70
材質ポリプロピレン
フタなし
コンテナ種類ベタ目
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)650
全長(mm)1000
サイズF
特性防炎
Fシリーズすべてのコンテナに使用可能です。
フタはロック付ですのでしっかりと固定が可能です。
フタをしたままでも積み重ねが可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
質量(kg)0.4
外寸法・幅(mm)423
外寸法・高さ(mm)36.5
外寸法・奥行(mm)288
関連キーワード