カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(775)
  • KITO(キトー)(285)
  • 中央精機(84)
  • QNAP(40)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • パナソニックコネクト(20)
  • TRANSCEND(トランセンド)(19)
  • リューター(日本精密機械工作)(18)
  • 三菱マテリアル(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • ワルター(11)
  • エレコム(10)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • RS PRO(10)
  • サンワサプライ(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • AFAM(アファム)(9)
  • Wieland(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-02」の検索結果

53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO

    スプレー用ロングノズル PP製

    TRUSCO(91件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    30cmのPP製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
  • スプレー用ロングノズル(ステンレス製) TRUSCO

    スプレー用ロングノズル(ステンレス製)

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    30cmのステンレス製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角6.35

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
  • ボンベカバー TRUSCO

    ボンベカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。
  • トラックシートα TRUSCO

    トラックシートα

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
    用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様種別平張材質(シート)ポリオレフィン耐久性(年)約2~3材質(ハトメ)真鍮
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCO

    シムボックステープ(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
    用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • クールベスト ベスト+保冷剤3個セット TRUSCO

    クールベスト ベスト+保冷剤3個セット

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    背中・両脇に保冷剤用ポケットが装備されたメッシュベスト+長時間冷却できる保冷剤3個のセット品です。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。
    用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-7695セット内容専用アルミ保冷剤(TS-ALHO500×1個、TS-ALHO200×2個)+クールベストTCV-BK×1着色ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
  • トラックシートα シルバー TRUSCO

    トラックシートα シルバー

    TRUSCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
    用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様引張強度縦1300N/5センチ、横1420N/5センチ
  • クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9265材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
  • クールベスト TRUSCO

    クールベスト

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1着
    当日出荷
    背中に1つ、両脇に2つ保冷剤を入れるポケットがあり、ストレッチ性・通気性に優れたメッシュベストです。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。
    用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-9166材質ベスト部分:ポリエステル、ポリウレタン、ゴム、マジックテープ部分:ナイロン色ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
  • クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4 TRUSCO

    クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3599材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9262材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9289材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径1/4 TRUSCO

    クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径1/4

    TRUSCO
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3592材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
  • クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9286材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ10X7.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ10X7.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9282材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9301材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • ステンレスメイルブランチティ TRUSCO

    ステンレスメイルブランチティ

    TRUSCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。適合チューブ外径(Φmm)12×10寸法A(mm)32ねじの種類R
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • クイックシール継手コネクタ 適用チューブ外径1/4 TRUSCO

    クイックシール継手コネクタ 適用チューブ外径1/4

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番257-0863材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9298材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9311材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9256材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプチーズ呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
  • ”クイックシール継手”(コネクター) TRUSCO

    ”クイックシール継手”(コネクター)

    TRUSCO
    ¥99~税込¥109~
    1個
    翌々日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3604B)使用流体水・空気・油
  • ”クイックシール継手”(エルボ) TRUSCO

    ”クイックシール継手”(エルボ)

    TRUSCO
    ¥149~税込¥164~
    1個
    翌々日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプエルボ使用流体水・空気・油
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9291材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9290材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • ”クイックシール継手”(チーズ) TRUSCO

    ”クイックシール継手”(チーズ)

    TRUSCO
    ¥209~税込¥230~
    1個
    翌々日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプチーズ使用流体水・空気・油
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9284材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9288材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8 TRUSCO

    クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8

    TRUSCO
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3593材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
  • クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8 TRUSCO

    クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3600材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9255材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9267材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9281材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0