カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 作業工具(9)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(214)
- SMC(53)
- 中央精機(34)
- コスモスビード(24)
- TOTO(22)
- MARKLESS STYLE(22)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- ニッサン(19)
- KITO(キトー)(14)
- イトーキ(13)
- フローバル(12)
- イスカル(10)
- コガネイ(9)
- リューター(日本精密機械工作)(9)
- Festo(9)
- サンワサプライ(8)
- QNAP(8)
- 日東工器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts-06」の検索結果

トーションばね(右巻き・ステンレス)
TRUSCO¥499~税込¥549~1パック(2個)ほか翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
ストレートソケット(ステンレス)
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
クイックシール (継手用メタルスリーブ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1パック(20個)当日出荷耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
シムボックステープ(ステンレス製)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスユニオン
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥469税込¥5161個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/4
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9262材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
ソケットセット 12角・ホルダー付
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111
クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/4
TRUSCO¥619税込¥6811個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9298材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9311材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥769税込¥8461個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9256材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプチーズ呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
ナット 6mm 20個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9923長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM10×1.00質量(g)97外径(Φmm)6二面幅(mm)12質量(g/パック)12
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場三方手すり
TRUSCO¥87,980~税込¥96,778~1セット翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場三方手すり(階段手摺は無し)です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場三方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR3/8
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9258材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ソケットセット 6角・ホルダー付
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
”クイックシール継手”(コネクター)
TRUSCO¥99~税込¥109~1個翌々日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3604B)使用流体水・空気・油
”クイックシール継手”(エルボ)
TRUSCO¥149~税込¥164~1個翌々日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプエルボ使用流体水・空気・油
”クイックシール継手”(チーズ)
TRUSCO¥198~税込¥218~1個翌々日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプチーズ使用流体水・空気・油
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9290材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9261材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9280材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9287材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9257材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/4
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9275材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5