カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 作業工具(12)
  • 作業服(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • QNAP(31)
  • TOTO(15)
  • TRANSCEND(トランセンド)(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • パナソニックコネクト(10)
  • イスカル(9)
  • 日東工器(9)
  • 新越ワークス(Three Snow)(9)
  • AFAM(アファム)(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 中央精機(7)
  • audio-technica(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • JTC(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-08」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角12.7

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
  • ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角9.5

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角6.35

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
  • クールベスト ベスト+保冷剤3個セット TRUSCO

    クールベスト ベスト+保冷剤3個セット

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    背中・両脇に保冷剤用ポケットが装備されたメッシュベスト+長時間冷却できる保冷剤3個のセット品です。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。
    用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-7695セット内容専用アルミ保冷剤(TS-ALHO500×1個、TS-ALHO200×2個)+クールベストTCV-BK×1着色ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
  • ストレートソケット(ステンレス) TRUSCO

    ストレートソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • クイックシール (継手用メタルスリーブ) TRUSCO

    クイックシール (継手用メタルスリーブ)

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(20個)
    当日出荷
    耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
  • クールベスト TRUSCO

    クールベスト

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1着
    当日出荷
    背中に1つ、両脇に2つ保冷剤を入れるポケットがあり、ストレッチ性・通気性に優れたメッシュベストです。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。
    用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-9166材質ベスト部分:ポリエステル、ポリウレタン、ゴム、マジックテープ部分:ナイロン色ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
  • ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCO

    シムボックステープ(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
    用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
  • ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ステンレスユニオン TRUSCO

    ステンレスユニオン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9262材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9286材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • ソケットセット 12角・ホルダー付 TRUSCO

    ソケットセット 12角・ホルダー付

    TRUSCO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    当日出荷
    高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
    材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR3/8

    TRUSCO
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9258材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • ”クイックシール継手”(コネクター) TRUSCO

    ”クイックシール継手”(コネクター)

    TRUSCO
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3604B)使用流体水・空気・油
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  天場三方手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場三方手すり

    TRUSCO
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場三方手すり(階段手摺は無し)です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場三方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • ナット 8mm 20個入 TRUSCO

    ナット 8mm 20個入

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番291-9931長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM12×1.00質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)8外径(Φmm)8使用圧力10MPa使用流体水・空気・油二面幅(mm)14質量(g/パック)14
  • ソケットセット 6角・ホルダー付 TRUSCO

    ソケットセット 6角・ホルダー付

    TRUSCO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット
    当日出荷
    高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
    材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
  • ステンレスユニオンティ TRUSCO

    ステンレスユニオンティ

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9279材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
  • 二輪車用メンテナンス工具セット TRUSCO

    二輪車用メンテナンス工具セット

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(21個)
    当日出荷
    幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。
    付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRM-200、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8321セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35)、マグネットホルダー(差込角:6.35)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ(200mm)、T形スライドハンドル(差込角:9.5)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角:9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ(170mm)、万能ラジオペンチ(150mm)、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • 二輪車用メンテナンス工具セット ラチェットハンドルタイプ TRUSCO

    二輪車用メンテナンス工具セット ラチェットハンドルタイプ

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(21個)
    当日出荷
    幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。
    付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRH3-B、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8320セット内容オフセットドライバー(差込角6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角6.35、全長80mm)、マグネットホルダー(差込角6.35、全長60mm)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ200mm、ラチェットハンドル(差込角9.5、全長190mm)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ170mm、万能ラジオペンチ150mm、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9291材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • ”クイックシール継手”(エルボ) TRUSCO

    ”クイックシール継手”(エルボ)

    TRUSCO
    ¥159~税込¥175~
    1個
    翌々日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプエルボ使用流体水・空気・油
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9297材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9290材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9284材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • ”クイックシール継手”(チーズ) TRUSCO

    ”クイックシール継手”(チーズ)

    TRUSCO
    ¥249~税込¥274~
    1個
    翌々日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプチーズ使用流体水・空気・油
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR3/8

    TRUSCO
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9308材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0