カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • コスモスビード(419)
  • 三商(53)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • 日本理化学器械(NRK)(27)
  • SMC(24)
  • アズワン(21)
  • コガネイ(20)
  • climbing(クライミング)(20)
  • セキスイ(19)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(13)
  • ニシキ工業(12)
  • コンバム(旧:妙徳)(11)
  • CKD(10)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • フロンケミカル(8)
  • HSバルブ(7)
  • ツインバード(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-40」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ハンマーへら Y型 TRUSCOハンマーへら Y型TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 使用頻度の高いY型形状に鋭利な刃付け加工をしています。
仕様貫通型刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
ハンマーへら(直刃) TRUSCOハンマーへら(直刃)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ハンマーへら( 曲り) TRUSCOハンマーへら( 曲り)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPaねじの種類R
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmTRUSCO(15件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
リサイクルコンテナTS型 TRUSCOリサイクルコンテナTS型TRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。適合フタ/TR-TS-F(別売)材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)320
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260
ステンレスユニオン TRUSCOステンレスユニオンTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ TRUSCO透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプTRUSCO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。 大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。質量(g)200タイプカットタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
ステンレスメイルランティ TRUSCOステンレスメイルランティTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
ステンレスユニオンティ TRUSCOステンレスユニオンティTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
ステンレスブランチティ TRUSCOステンレスブランチティTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ツールワゴン 引出・幕板付 TRUSCOツールワゴン 引出・幕板付TRUSCO
71,980税込79,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
仕様シリンダー錠付き(スペアキー付き)セット内容棚板1枚、引出し、シリンダ錠材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30棚板高さ(mm)30(表裏両用)ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30
大型ツールワゴン引出付1160×550×1080 TRUSCO大型ツールワゴン引出付1160×550×1080TRUSCO
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。
グリーン材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)1160×550×1090耐荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)30荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(天板)メラミン天板(20mm)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×395×170棚板平棚板引出しあり
ツールワゴン 引出付 TRUSCOツールワゴン 引出付TRUSCO
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
仕様シリンダー錠付材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30(表裏両用)ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30