ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。
独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。
排出用スプリング付です。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。
有効長(mm)3.2
シャンク径(mm)6
質量(g)50
被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。
刃厚(mm)0.92
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
全長(mm)150
質量(g)28
穴数2(平座)、2(L座)
厚さt(mm)1.2
穴径(mm)3.5(平座)、3.5(L座)
関連キーワード