カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 物流用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • コスモスビード(324)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • 三商(45)
  • 桐山製作所(38)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(29)
  • SMC(28)
  • 日本理化学器械(NRK)(28)
  • セキスイ(25)
  • アズワン(21)
  • 東京スクリーン(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • 廣杉計器(15)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(11)
  • トランセンド(11)
  • コガネイ(10)
  • CKD(8)
  • climbing(クライミング)(8)
  • Wieland(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-25」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側板R TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO側板R TSグレー TS-25DP・EPTRUSCO
6,698税込7,368
1台
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。トラスコ品番395-1146適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)2500
フィルタカバー TSグレー TS-25DP・EP TRUSCOフィルタカバー TSグレー TS-25DP・EPTRUSCO
7,298税込8,028
1台
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。トラスコ品番395-1162適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)680
後カバー TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO後カバー TSグレー TS-25DP・EPTRUSCO
7,298税込8,028
1台
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。トラスコ品番395-1171適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)1250
側板L TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO側板L TSグレー TS-25DP・EPTRUSCO
6,698税込7,368
1台
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。トラスコ品番395-1154適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)2400
スポットエアコンTS25-N用エルボ TRUSCOスポットエアコンTS25-N用エルボTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
標準装備されているエルボです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4822適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
天板 TSグレー TS-25DN・EN 難燃 TRUSCO天板 TSグレー TS-25DN・EN 難燃TRUSCO
3,898税込4,288
1台
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。トラスコ品番395-0948適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)750
スポットエアコンTS25-N用標準フィルター TRUSCOスポットエアコンTS25-N用標準フィルターTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
標準装備されているフィルターです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4833適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
スポットエアコンTS25-N用ドレンタンク TRUSCOスポットエアコンTS25-N用ドレンタンクTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4824適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(10本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通防塵フィルター TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通防塵フィルターTRUSCO
8,898税込9,788
1枚
当日出荷
両端に付いているマグネットでスポットエアコン本体に付けられます。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4825適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手 TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手TRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ダクトに取り付けて冷風ダクトを延長することが可能です。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4827適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通排熱ダクト TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通排熱ダクトTRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷
排熱ダクトの補修用部品です。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4832適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)350内径(Φmm)175外径(Φmm)185
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cmTRUSCO
6,298税込6,928
1本
当日出荷
ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。トラスコ品番528-4834適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)450内径(Φmm)110外径(Φmm)125
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3MTRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4823適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(m)0.8~3内径(Φmm)114外径(Φmm)125
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3MTRUSCO
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4831適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(m)0.8~3内径(Φmm)175外径(Φmm)185
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手 TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手TRUSCO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4829適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
ストレートソケット(ステンレス) TRUSCOストレートソケット(ステンレス)TRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
透けるノンスリップテープ(平面用) TRUSCO透けるノンスリップテープ(平面用)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。厚さ(mm)0.8引張強度(N/25mm)383
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTRUSCO(16件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
テーパーソケット(ステンレス) TRUSCOテーパーソケット(ステンレス)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
スポットエアコン用フィルター TRUSCOスポットエアコン用フィルターTRUSCO
7,898税込8,688
1個ほか
当日出荷
適合機種TS-25EN-1/3・TS-25DN-1/3
オイルミストフィルター TRUSCOオイルミストフィルターTRUSCO
6,398税込7,038
1枚
当日出荷
オイルミストフィルター:目の細かい不織布で出来ている為、細かいオイルミストが回収できます。
トラスコ品番298-6019適合機種TS-25E-1/3、TS-25D-1/3材質不織布質量(g)490寸法(幅W×高さH)(mm)320×570
ターレットスリーブ TRUSCOターレットスリーブTRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
フライス盤やマシニングセンターでストレート軸をモールステーパ軸に変更します。
オイルミストフィルター TRUSCOオイルミストフィルターTRUSCO
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
トラスコ品番392-5978適合機種TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3材質不織布質量(g)510寸法(幅W×高さH)(mm)319×625
標準取替えフィルター TRUSCO標準取替えフィルターTRUSCO
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
標準装備されているフィルターです。
トラスコ品番298-6001適合機種TS-25E-1/3、TS-25D-1/3材質ポリプロピレン質量(g)110寸法(幅W×高さH)(mm)320×570
防塵フィルター TRUSCO防塵フィルターTRUSCO
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
トラスコ品番392-5951適合機種TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3材質ポリウレタン質量(g)340寸法(幅W×高さH)(mm)319×625
標準取替フィルター TRUSCO標準取替フィルターTRUSCO
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
トラスコ品番392-5960適合機種TS-28EW-1/3、TS-28DW-1/3、TS-20ES-1/3、TS-20DS-1/3、TS-25ES-1/3、TS-25DS-1/3、TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3材質ポリプロピレン質量(g)110寸法(幅W×高さH)(mm)324×625
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
当日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5819電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5821電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振なし電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
アルミ製作業用踏台 2段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 2段 天場三方手すり付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 天場三方手すり付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 3段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 3段 天場三方手すり付TRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 4段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 4段 天場三方手すり付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 天場三方手すり付TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 4段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 4段 天場三方手すり付TRUSCO
219,800税込241,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 天場三方手すり付TRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 5段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 天場三方手すり付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 天場三方手すり付TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 天場三方手すり付TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620