カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 機構部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • エレコム(120)
  • アイリスチトセ(68)
  • 中央精機(65)
  • BUSSMANN(47)
  • 日東工器(39)
  • SAMTEC(30)
  • New-Era(ニューエラー)(24)
  • Canon(14)
  • メイキコウ(14)
  • 大洋製器工業(13)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • トリニティ(13)
  • タンガロイ(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • イスカル(9)
  • BIG DAISHOWA(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-l」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド表示板 TRUSCOスライド表示板TRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
取付け方法粘着シール材質アクリル厚さ(mm)7質量(g)45縦(mm)50横(mm)150
サクションリフター30kG TRUSCOサクションリフター30kGTRUSCO(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568質量(g)480
サクションリフター20kG TRUSCOサクションリフター20kGTRUSCO(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550質量(g)340
プラスチック留め具 TRUSCOプラスチック留め具TRUSCO(6件のレビュー)
379税込417
1セット(20個)
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様2018年トラスコ掲載ページ2 0630
ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCOストリートエルボ(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
1連はしご TRUSCO1連はしごTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
ボトルスタンド TRUSCOボトルスタンドTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボトルの水切りに便利です。ポリ袋を被せると簡単な卓上ミニゴミ箱に変身し、食卓やデスク周りにも置けます。使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。
用途ボトルスタンドとして。簡易ミニゴミ箱として。材質/仕上本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコン樹脂
ロングノズルスプレー TRUSCOロングノズルスプレーTRUSCO(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。 ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。
吐出量1cc材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
TSLホールカッター TRUSCOTSLホールカッターTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。刃厚(mm)0.92
サクションリフター TRUSCOサクションリフターTRUSCO(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ラバーと対象物の間が真空状態となり、吸着します。
トラスコ品番276-0584質量(kg)1.23
デジタル騒音計 TRUSCOデジタル騒音計TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番197-7458質量(g)156アズワン品番64-8745-98
シープクレスト手袋 TRUSCOシープクレスト手袋TRUSCO
3,500税込3,850
1双
当日出荷
薄手の羊革で手へのフィット感に優れています。手の甲部は東レ[[RD]]フィールドセンサーを使用しており、吸汗性・速乾性に優れています。羊革を使用しているため、牛革や豚革手袋のような臭いが気になりません。軽量で柔軟性に優れています。
用途機械・荷役・電工・運送・農林業・土木・組立て作業・造園・園芸など。材質羊革、甲部:ポリエステル、ポリウレタンホワイト袖口仕様マジック
スケルトンロッカー TRUSCOスケルトンロッカーTRUSCO
26,980税込29,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
なし仕様完成品付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ材質(本体)スチール材質(扉)ABS樹脂均等耐荷重(kg/段)10
プロケース28S・54L兼用フタ OD色 TRUSCOプロケース28S・54L兼用フタ OD色TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
用途プロケース28S・54L兼用のフタです。トラスコ品番392-6168質量(g)700外寸法・幅(mm)567外寸法・高さ(mm)46外寸法・奥行(mm)411
サクションリフターミニ TRUSCOサクションリフターミニTRUSCO(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0592質量(g)330
TSLカッター用センタードリル TRUSCOTSLカッター用センタードリルTRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
材質SKH51
サクションリフター TRUSCOサクションリフターTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
側面に吸着させて使用できるグリップ形状でスチール棚などの持ち上げに便利です。
トラスコ品番423-8184幅(mm)160厚さ(mm)110全長(mm)225質量(g)800吸着力(N)最大245
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mmTRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷
プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス最大口開き(mm)230口幅(mm)178口深(mm)98材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)25材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-6432
TSLV-175用バイス用口金 TRUSCOTSLV-175用バイス用口金TRUSCO
6,998税込7,698
1組
当日出荷
トラスコ品番445-6459適合機種TSLV-175質量(kg)1
TSLV-125用メネジ TRUSCOTSLV-125用メネジTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番445-6360適合機種TSLV-125質量(g)320
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
TSLV-100用メネジ TRUSCOTSLV-100用メネジTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番445-6319適合機種TSLV-100質量(g)260
角型精密水準器 B級 TRUSCO角型精密水準器 B級TRUSCO
81,980税込90,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
TRUSCOスポットエアコン オプション部品 TRUSCOTRUSCOスポットエアコン オプション部品TRUSCO
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ TRUSCOショックアブソーバ 偏角度アダプタTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
TSLV-175用ハンドル TRUSCOTSLV-175用ハンドルTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
トラスコ品番445-6441適合機種TSLV-175質量(g)280
TSLV-125用口金固定ネジ 4個セット TRUSCOTSLV-125用口金固定ネジ 4個セットTRUSCO
569税込626
1組
当日出荷
トラスコ品番445-6378適合機種TSLV-125質量(g)20
高張力鋼用全姿勢溶接棒 TRUSCO高張力鋼用全姿勢溶接棒TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(500g)ほか
当日出荷
溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。(棒端)朱
角型精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO角型精密水準器 A級(JIS規格品)TRUSCO
199,800税込219,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
精密検査用でJIS規格品です。
用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
TSLV-125用ハンドル TRUSCOTSLV-125用ハンドルTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
トラスコ品番445-6343適合機種TSLV-125質量(g)180
TSLV-150用メネジ TRUSCOTSLV-150用メネジTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
トラスコ品番445-6416適合機種TSLV-150質量(g)500
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4752適合機種TSLV-175品名口金・固定ねじセット
回転台付リードバイスTSLV TRUSCO回転台付リードバイスTSLVTRUSCO
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
TSLV-175用メネジ TRUSCOTSLV-175用メネジTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番445-6467適合機種TSLV-175質量(g)500
TSLV-150用口金固定ネジ 4個セット TRUSCOTSLV-150用口金固定ネジ 4個セットTRUSCO
569税込626
1組
当日出荷
トラスコ品番445-6424適合機種TSLV-150質量(g)20
TSLV-150用ハンドル TRUSCOTSLV-150用ハンドルTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
トラスコ品番445-6394適合機種TSLV-150質量(g)220
TSLV-100用ハンドル TRUSCOTSLV-100用ハンドルTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番445-6297適合機種TSLV-100質量(g)120
高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO高張力鋼仮付け用溶接棒TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(500g)ほか
当日出荷
再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。(棒端)白
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
7,898税込8,688
1セット(1組)
3日以内出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4723適合機種TSLV-150品名口金・固定ねじセット