カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(2)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • コスモスビード(155)
  • 日本理化学器械(NRK)(60)
  • KTM(39)
  • DUCATI(36)
  • 中央精機(34)
  • 日本モレックス(molex)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(26)
  • BMW(24)
  • 日東工器(15)
  • セキスイ(14)
  • メイキコウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • シンエイテクノ(11)
  • 三菱マヒンドラ農機(11)
  • CKD(10)
  • 東京スクリーン(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts100」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプTRUSCO(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPaねじの種類R
ステンレスユニオン TRUSCOステンレスユニオンTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260
ステンレスメイルランティ TRUSCOステンレスメイルランティTRUSCO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
ステンレスユニオンティ TRUSCOステンレスユニオンティTRUSCO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
ステンレスブランチティ TRUSCOステンレスブランチティTRUSCO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCOシムボックステープ(ステンレス製)TRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
用途すき間調整などにテープ長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
温度シール5点表示タイプ TRUSCO温度シール5点表示タイプTRUSCO
7,998税込8,798特価
1セット(40枚)
当日出荷
変色白→黒質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×30エレメント(mm)4×2