カテゴリ
- 作業工具(9)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- コスモスビード(81)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- アズワン(34)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(20)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- PYREX(パイレックス)(12)
- 三木プーリ(8)
- 東京スクリーン(8)
- SMC(5)
- サンワサプライ(5)
- 日本理化学器械(NRK)(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- 三商(4)
- マルヤス電業(4)
- タチバナ製作所(4)
- ツキエス(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
「ts22」の検索結果

ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
デジタルトルクドライバー
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用最小目盛(N・m)0.001データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
ストリップ型間仕切りシート静電透明
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781巻当日出荷厚さ(mm)2仕様帯電防止タイプトラスコ品番447-3817幅(mm)200材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)質量(kg)15.8色透明タイプ帯電透明長さ(m)30
静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1セット21日以内出荷シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。色透明タイプ帯電透明透光率(%)88
静電透明ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)
TRUSCO¥84,980~税込¥93,478~1セット21日以内出荷シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)色透明タイプ帯電透明透光率(%)88
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ディープソケット(12角)
TRUSCO(26件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ソケットセット 6角・ホルダー付
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
ソケットセット 12角・ホルダー付
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111