カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(285)
  • KITO(キトー)(204)
  • SMC(133)
  • イトーキ(67)
  • 三木プーリ(52)
  • QNAP(49)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(47)
  • アイリスチトセ(36)
  • 中央精機(36)
  • TOTO(26)
  • コガネイ(23)
  • Festo(20)
  • コスモスビード(18)
  • omron(オムロン)(15)
  • TRANSCEND(トランセンド)(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • ニッサン(14)
  • ホンダ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts4」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(18件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(17本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角12.7

    TRUSCO(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • エステルトラックシート TRUSCO

    エステルトラックシート

    TRUSCO(43件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1枚
    当日出荷
    トラックシートの廉価タイプです。 プロ仕様の厚手生地を使用しています。 耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
    用途荷物輸送、野積カバー。種別平張材質(ハトメ)真鍮
  • ハンマーへら(直刃) TRUSCO

    ハンマーへら(直刃)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
    用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型形状直刃硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • ハンマーへら Y型 TRUSCO

    ハンマーへら Y型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 使用頻度の高いY型形状に鋭利な刃付け加工をしています。
    仕様貫通型刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)硬度HRC50°
  • ディープソケット(12角) TRUSCO

    ディープソケット(12角)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ステンレス製タスキステー TRUSCO

    ステンレス製タスキステー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途家具等。 機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)
  • ハンマーへら( 曲り) TRUSCO

    ハンマーへら( 曲り)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
    用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型形状曲り刃硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • モリタッピングスプレー TRUSCO

    モリタッピングスプレー

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
    用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。タイプ塩素系形状スプレー仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8625黒灰色使用温度範囲100℃以下キャップガス抜き穴あり適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)267
  • ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    TRUSCO(15件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • リサイクルコンテナTS型 TRUSCO

    リサイクルコンテナTS型

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
    用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。適合フタ/TR-TS-F(別売)材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)320
  • トラックシートα TRUSCO

    トラックシートα

    TRUSCO(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
    用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様種別平張材質(シート)ポリオレフィン耐久性(年)約2~3材質(ハトメ)真鍮
  • ”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート” TRUSCO

    ”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート”

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気
  • ステンレスユニオン TRUSCO

    ステンレスユニオン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • トラックシートα シルバー TRUSCO

    トラックシートα シルバー

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
    用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様引張強度縦1300N/5センチ、横1420N/5センチ
  • 透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ TRUSCO

    透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。 大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。質量(g)200タイプカットタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
  • ソケットセット 6角・ホルダー付 TRUSCO

    ソケットセット 6角・ホルダー付

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
    材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
  • ソケットセット 12角・ホルダー付 TRUSCO

    ソケットセット 12角・ホルダー付

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
    材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111
  • ステンレス製平角棒ステー TRUSCO

    ステンレス製平角棒ステー

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途家具・筐体等。左右区別左右兼用仕様左右兼用寸法(mm)(ストッパー)4(2個)穴数2(L座)厚さt(mm)3穴径(mm)4(L座)
  • スタンダード網チューブ TRUSCO

    スタンダード網チューブ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
    材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
  • ステンレスユニオンティ TRUSCO

    ステンレスユニオンティ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
  • ツールワゴン 引出・幕板付 TRUSCO

    ツールワゴン 引出・幕板付

    TRUSCO
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
    仕様シリンダー錠付き(スペアキー付き)セット内容棚板1枚、引出し、シリンダ錠材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30棚板高さ(mm)30(表裏両用)ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30
  • ”クイックシール継手”(コネクター) TRUSCO

    ”クイックシール継手”(コネクター)

    TRUSCO
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3604B)使用流体水・空気・油
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9301材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • ”クイックシール継手”(エルボ) TRUSCO

    ”クイックシール継手”(エルボ)

    TRUSCO
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプエルボ使用流体水・空気・油
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9272材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9288材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • 大型ツールワゴン引出付1160×550×1080 TRUSCO

    大型ツールワゴン引出付1160×550×1080

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。
    グリーン材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)1160×550×1090耐荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)30荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(天板)メラミン天板(20mm)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×395×170棚板平棚板引出しあり
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X3 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X3 呼びR1/8

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9263材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/4

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9255材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/4

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9267材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9281材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9259材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
  • ステンレス引違戸保管庫900×400×720 TRUSCO

    ステンレス引違戸保管庫900×400×720

    TRUSCO
    88,980税込97,878
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
    用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場仕様シリンダ錠付完成品付属品棚板1枚トラスコ品番522-1668材質ステンレス(SUS430)質量(kg)24高さ(mm)720タイプ引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)400間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)120
  • クイックシール継手 チーズ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ4X2.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9283材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプチーズ呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X2.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9304材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
  • ステンレス引違保管庫900×400×1050 TRUSCO

    ステンレス引違保管庫900×400×1050

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
    用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場仕様シリンダ錠付完成品付属品棚板2枚トラスコ品番522-1633材質ステンレス(SUS430)質量(kg)32高さ(mm)1050タイプ引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)400間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)180
  • ツールワゴン 引出付 TRUSCO

    ツールワゴン 引出付

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
    仕様シリンダー錠付材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30(表裏両用)ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30