カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • SOURIAU(77)
  • SMC(43)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • 中央精機(37)
  • コスモスビード(24)
  • TOTO(23)
  • コガネイ(22)
  • MARKLESS STYLE(22)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • ニッサン(19)
  • TRANSCEND(トランセンド)(18)
  • KITO(キトー)(14)
  • コンバム(旧:妙徳)(14)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
  • 鹿島化学金属(UKB)(12)
  • ホンダ(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts6」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(11本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • コーキングへら TRUSCO

    コーキングへら

    TRUSCO(7件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
    用途壁、タイルなどのコーキング。刃厚(mm)1材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • 両口スパナセット TRUSCO

    両口スパナセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セットほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成セット品
  • ストレートソケット(ステンレス) TRUSCO

    ストレートソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • PPトレー TRUSCO

    PPトレー

    TRUSCO
    1,621税込1,783
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
    用途各種パーツの工程管理用トレーとして。材質PP
  • 低圧透明シート TRUSCO

    低圧透明シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
    用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • スパッタ防止エアホース TRUSCO

    スパッタ防止エアホース

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
    用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体空気材質耐火花配合特殊エラストマー
  • テーパーソケット(ステンレス) TRUSCO

    テーパーソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • ”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート” TRUSCO

    ”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート”

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ステンレスユニオン TRUSCO

    ステンレスユニオン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • 折りたたみ掃除用具保管台 TRUSCO

    折りたたみ掃除用具保管台

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    様々なフックの形で、多くの掃除用具を保管できます。 折り畳み可能なので、使わない時に容易に収納できます。 キャスター付きなので簡単に移動させることが出来ます。 ステンレスチェーンが前面に付いていて用具が倒れるのを防ぎます。
    用途清掃用品の収納に。トラスコ品番207-2102幅(mm)650材質/仕上ボディ:ステンレス、ABS樹脂、ナイロン、PE、車輪:スチール、ゴム チェイン:ステンレス質量(kg)7黒、シルバー高さ(mm)650奥行(mm)410フック9個最大使用荷重(kg)80アズワン品番64-8716-12
  • スタンダード網チューブ TRUSCO

    スタンダード網チューブ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
    材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  天場三方手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場三方手すり

    TRUSCO
    91,980税込101,178
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場三方手すり(階段手摺は無し)です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場三方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/4

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9311材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9256材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプチーズ呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/4

    TRUSCO
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9280材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9298材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9261材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9275材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9287材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9257材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • ツールワゴン TRUSCO

    ツールワゴン

    TRUSCO
    85,980税込94,578
    1台
    8日以内出荷
    棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
    仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型2個・深型0個ストッパーあり(×2)棚板自由棚1枚付
  • ツールワゴン TRUSCO

    ツールワゴン

    TRUSCO
    94,980税込104,478
    1台
    8日以内出荷
    棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
    仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)棚板固定棚1枚付
  • ツールワゴン TRUSCO

    ツールワゴン

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    棚板は固定棚と自由棚があり、自由棚は表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは鍵付です。
    仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型0個・深型1個ストッパーあり棚板固定棚、自由棚各1枚付
  • ツールワゴン(天板付) TRUSCO

    ツールワゴン(天板付)

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
    仕様木天板、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型2個・深型0個ストッパーあり(×2)材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)棚板自由棚1枚付
  • ツールワゴン(幕板付) TRUSCO

    ツールワゴン(幕板付)

    TRUSCO
    88,980税込97,878
    1台
    8日以内出荷
    棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
    仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型2個・深型0個ストッパーあり(×2)棚板自由棚1枚付
  • ツールワゴン(天板付) TRUSCO

    ツールワゴン(天板付)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
    仕様木天板、シリンダー錠付材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)棚板固定棚1枚付
  • ツールワゴン(幕板付) TRUSCO

    ツールワゴン(幕板付)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
    仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型3個・深型1個ストッパーあり棚板固定棚1枚付
  • ツールワゴン(幕板付) TRUSCO

    ツールワゴン(幕板付)

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    8日以内出荷
    棚板無しのタイプですが、オプションで自由棚が追加出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
    仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型1個・深型1個ストッパーあり(×2)棚板
  • ツールワゴン(天板付) TRUSCO

    ツールワゴン(天板付)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    仕様木天板、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型0個・深型1個ストッパーあり材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)棚板固定棚、自由棚各1枚付