カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測定用品(2)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(171)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- Canon(5)
- SAMSONG(4)
- TOTO(8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイリスオーヤマ(6)
- コガネイ(8)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- スーパーツール(3)
- ゼクサスチェン(3)
- タンガロイ(3)
- ツクモ工学(5)
- 中央精機(23)
- 岩崎電気(3)
- 扶桑精機(5)
- 東京サイレン(6)
- 東信製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「ts60」の検索結果

ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスユニオン
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
温度シール5点表示タイプ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981セット(40枚)当日出荷質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×30変色白→黒エレメント(mm)4×2
温度シール3点表示タイプ
TRUSCO¥7,098税込¥7,8081セット(40枚)当日出荷質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×24変色白→黒エレメント(mm)4×2