カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 梱包用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • パナソニックコネクト(13)
  • ヨシタケ(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • 東安(3)
  • 日東工器(2)
  • I-VALUE(2)
  • セキスイ(1)
  • ユキワ精工(1)
  • 東洋バルヴ(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • HARIO(1)
  • エスロン(1)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
  • ATOSS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsf20」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
TSF20用Tナット TRUSCOTSF20用TナットTRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
TSF20用Dブラケット TRUSCOTSF20用DブラケットTRUSCO(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399質量(g)11
TSF20用Easyナット TRUSCOTSF20用EasyナットTRUSCO(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。またスベリ防止機能付きです。
質量(g)3
TSF20用 フレームキャップロックタイプ TRUSCOTSF20用 フレームキャップロックタイプTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO
249税込274
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)20高さ(mm)40T溝幅(mm)6
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO
669税込736
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO
419税込461
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
用途装置架台・作業台・シューターなどに。トラスコ品番161-3459材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー長さ(mm)100幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)129表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
ストレッチフィルムミニ TRUSCOストレッチフィルムミニTRUSCO(8件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
カラーストレッチフィルムミニ TRUSCOカラーストレッチフィルムミニTRUSCO
699税込769
1巻
当日出荷
強くて安心、経済的なフィルム包装です。 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル
ワイヤ吊りパーツ フック TRUSCOワイヤ吊りパーツ フックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6088材質/仕上ステンレス質量(g)22タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0アズワン品番64-8745-12
アルミフレーム TRUSCOアルミフレームTRUSCO
589税込648
1本
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
アルミフレーム用 部材 TRUSCOアルミフレーム用 部材TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
樹脂カバーなどの板材を固定する際に使用する部材です。
アルミフレーム用 ブラインドブラケット TRUSCOアルミフレーム用 ブラインドブラケットTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
T溝を利用してフレームを直角に締結します。フレームの中に入ることで、外から見えない締結が可能です。
H1100 階段両手すり天場三方 TSF-255用 TRUSCOH1100 階段両手すり天場三方 TSF-255用TRUSCO
109,800税込120,780
1セット
9日以内出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。 階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
材質アルミ仕様組立式トラスコ品番855-7700適合機種TSF(C)-255質量(kg)7.2タイプ階段両手すり天場三方手すり高さ(mm)1100