52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6 質量(g)50 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。 刃厚(mm)0.92
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ) 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568 質量(g)480
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550 質量(g)340
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

取付け方法粘着シール 材質アクリル 厚さ(mm)7 質量(g)45 縦(mm)50 横(mm)150
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質ポリアセタール 仕様 2018年トラスコ掲載ページ2 0630
1セット(20個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ボトルの水切りに便利です。ポリ袋を被せると簡単な卓上ミニゴミ箱に変身し、食卓やデスク周りにも置けます。使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。
用途ボトルスタンドとして。簡易ミニゴミ箱として。 材質/仕上本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコン樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。 ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。
吐出量1cc 材質(ノズル)真鍮 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金 規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 踏ざん踏面幅(mm)43 踏ざん間隔(mm)305 JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088) 有効幅(mm)正面:351 最大使用質量(kg)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0592 質量(g)330
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
なし 仕様完成品 付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ 材質(本体)スチール 材質(扉)ABS樹脂 均等耐荷重(kg/段)10
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄手の羊革で手へのフィット感に優れています。手の甲部は東レ[[RD]]フィールドセンサーを使用しており、吸汗性・速乾性に優れています。羊革を使用しているため、牛革や豚革手袋のような臭いが気になりません。軽量で柔軟性に優れています。
用途機械・荷役・電工・運送・農林業・土木・組立て作業・造園・園芸など。 材質羊革、甲部:ポリエステル、ポリウレタン ホワイト 袖口仕様マジック
1双
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

側面に吸着させて使用できるグリップ形状でスチール棚などの持ち上げに便利です。
トラスコ品番423-8184 幅(mm)160 厚さ(mm)110 全長(mm)225 質量(g)800 吸着力(N)最大245
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途プロケース28S・54L兼用のフタです。 トラスコ品番392-6168 質量(g)700 外寸法・幅(mm)567 外寸法・高さ(mm)46 外寸法・奥行(mm)411
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

1組
6,998 税込7,698
当日出荷

プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)230 口幅(mm)178 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6432
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷


1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。 感度(mm/m)0.02
1台
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1組
569 税込626
当日出荷

ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密検査用でJIS規格品です。
用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。 感度(mm/m)0.02
1台
特価
199,800 税込219,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。 (棒端)朱
1箱(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
当日出荷

1組
569 税込626
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷

再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。 (棒端)白
1箱(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4723 適合機種TSLV-150 品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
7,898 税込8,688
3日以内出荷

関連キーワード