カテゴリ
- 作業工具(16)
- オフィス家具(15)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(3)
- 切削工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 工進(8,015)
- エレコム(127)
- アイリスチトセ(68)
- 中央精機(51)
- BUSSMANN(47)
- 三菱ふそう(44)
- Porvair(38)
- ジーエルサイエンス(36)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(27)
- New-Era(ニューエラー)(24)
- CIO(17)
- ホンダ(16)
- RS PRO(15)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
- 大洋製器工業(13)
- トリニティ(13)
- SPARKFUN(12)
- JKL COMPONENTS(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tsl」の検索結果
特価

TSLホールカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ストリートエルボ(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
サクションリフター20kG
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
サクションリフター30kG
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
1連はしご
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
ロングノズルスプレー
TRUSCO(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。 ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。色ブルー吐出量1cc材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
サクションリフターミニ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0592全長125mm質量(g)330ハンドル直径(mm)34
スケルトンロッカー
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から4日以内出荷半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ仕様完成品材質(本体)スチール材質(扉)ABS樹脂鍵なし均等耐荷重(kg/段)10
プロケース28S・54L兼用フタ OD色
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷用途プロケース28S・54L兼用のフタです。トラスコ品番392-6168材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)質量(g)700外寸法・幅(mm)567外寸法・高さ(mm)46外寸法・奥行(mm)411
角型精密水準器 B級
TRUSCO¥81,980~税込¥90,178~1台当日出荷主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台当日出荷プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。付属品回転台トラスコ品番445-6432材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)25材質(本体)炭素鋼種類リードバイス最大口開き(mm)230口幅(mm)178口深(mm)98
TRUSCOスポットエアコン オプション部品
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
高張力鋼用全姿勢溶接棒
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1箱(500g)ほか当日出荷溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。色(棒端)朱
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
角型精密水準器 A級(JIS規格品)
TRUSCO¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷精密検査用でJIS規格品です。用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4752適合機種TSLV-175品名口金・固定ねじセット
3段ワゴン
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷平机シリーズの鍵付き3段ワゴンです。デスクと組み合わせて、または単体でもご利用いただけます。上段引出の施錠ですべての引出しが同時にロックされるオールロック機構です。下段のみ書類などが出しやすいフルオープンタイプです。キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。付属品鍵2本トラスコ品番685-7529材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、キャスター:ナイロン、ペントレー:合成樹脂、取手:アルミ色ナチュラル高さ(mm)610奥行(mm)490間口(mm)428段数3色(天板)ナチュラル
高張力鋼仮付け用溶接棒
TRUSCO¥219~税込¥241~1箱翌々日出荷再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色【棒端】白
高張力鋼仮付け用溶接棒
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1箱(500g)ほか当日出荷再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色(棒端)白
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881セット(1組)3日以内出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4723適合機種TSLV-150品名口金・固定ねじセット