カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • オフィス家具(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 切削工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 工進(6,823)
  • 中央精機(51)
  • エレコム(24)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • CIO(17)
  • トリニティ(13)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • JKL COMPONENTS(10)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(8)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(8)
  • 大洋製器工業(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • ホンダ(6)
  • KYO-EI(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsl」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • TSLホールカッター TRUSCO

    TSLホールカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6
  • TSLカッター用センタードリル TRUSCO

    TSLカッター用センタードリル

    TRUSCO
    539税込593
    1本
    当日出荷
    材質SKH51
  • ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCO

    ストリートエルボ(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • サクションリフター20kG TRUSCO

    サクションリフター20kG

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
  • サクションリフター30kG TRUSCO

    サクションリフター30kG

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
  • プラスチック留め具 TRUSCO

    プラスチック留め具

    TRUSCO(6件のレビュー)
    419税込461
    1セット(20個)
    当日出荷
    工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
    用途ダンボール、プラダンなどの固定に。仕様材質ポリアセタール2018年トラスコ掲載ページ2 0630
  • スライド表示板 TRUSCO

    スライド表示板

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)7質量(g)45タイプドアプレート縦(mm)50横(mm)150取付け方法粘着シール
  • ボトルスタンド TRUSCO

    ボトルスタンド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボトルの水切りに便利です。ポリ袋を被せると簡単な卓上ミニゴミ箱に変身し、食卓やデスク周りにも置けます。使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。
    用途ボトルスタンドとして。簡易ミニゴミ箱として。材質/仕上本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコン樹脂
  • ロングノズルスプレー TRUSCO

    ロングノズルスプレー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。 ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。
    ブルー吐出量1cc材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
  • サクションリフター TRUSCO

    サクションリフター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ラバーと対象物の間が真空状態となり、吸着します。
    トラスコ品番276-0584幅(mm)123厚さ(mm)80全長(mm)440質量(kg)1.23
  • サクションリフターミニ TRUSCO

    サクションリフターミニ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0592全長125mm質量(g)330ハンドル直径(mm)34
  • スケルトンロッカー TRUSCO

    スケルトンロッカー

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
    付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ仕様完成品材質(本体)スチール材質(扉)ABS樹脂なし均等耐荷重(kg/段)10
  • デジタル騒音計 TRUSCO

    デジタル騒音計

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番197-7458質量(g)156アズワン品番64-8745-98
  • プロケース28S・54L兼用フタ OD色 TRUSCO

    プロケース28S・54L兼用フタ OD色

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    用途プロケース28S・54L兼用のフタです。トラスコ品番392-6168材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)質量(g)700外寸法・幅(mm)567外寸法・高さ(mm)46外寸法・奥行(mm)411
  • TRUSCOスポットエアコン オプション部品 TRUSCO

    TRUSCOスポットエアコン オプション部品

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
  • 角型精密水準器 B級 TRUSCO

    角型精密水準器 B級

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
  • TSLV-125用メネジ TRUSCO

    TSLV-125用メネジ

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-6360適合機種TSLV-125質量(g)320
  • 角型精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO

    角型精密水準器 A級(JIS規格品)

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    精密検査用でJIS規格品です。
    用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
  • TSLV-175用バイス用口金 TRUSCO

    TSLV-175用バイス用口金

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番445-6459適合機種TSLV-175質量(kg)1
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • TSLV-100用メネジ TRUSCO

    TSLV-100用メネジ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-6319適合機種TSLV-100質量(g)260
  • ショックアブソーバ 偏角度アダプタ TRUSCO

    ショックアブソーバ 偏角度アダプタ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
    用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
  • TSLV-175用ハンドル TRUSCO

    TSLV-175用ハンドル

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番445-6441適合機種TSLV-175質量(g)280
  • TSLV-125用口金固定ネジ 4個セット TRUSCO

    TSLV-125用口金固定ネジ 4個セット

    TRUSCO
    569税込626
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番445-6378適合機種TSLV-125質量(g)20
  • 高張力鋼用全姿勢溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼用全姿勢溶接棒

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
    用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。(棒端)朱
  • TSLV-125用ハンドル TRUSCO

    TSLV-125用ハンドル

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番445-6343適合機種TSLV-125質量(g)180
  • TSLV-150用メネジ TRUSCO

    TSLV-150用メネジ

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-6416適合機種TSLV-150質量(g)500
  • TSLV-175用メネジ TRUSCO

    TSLV-175用メネジ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-6467適合機種TSLV-175質量(g)500
  • 回転台付リードバイスTSLV TRUSCO

    回転台付リードバイスTSLV

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    仕様口金・固定ねじセット
  • 回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4752適合機種TSLV-175品名口金・固定ねじセット
  • TSLV-150用ハンドル TRUSCO

    TSLV-150用ハンドル

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番445-6394適合機種TSLV-150質量(g)220
  • TSLV-150用口金固定ネジ 4個セット TRUSCO

    TSLV-150用口金固定ネジ 4個セット

    TRUSCO
    569税込626
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番445-6424適合機種TSLV-150質量(g)20
  • 3段ワゴン TRUSCO

    3段ワゴン

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    平机シリーズの鍵付き3段ワゴンです。デスクと組み合わせて、または単体でもご利用いただけます。上段引出の施錠ですべての引出しが同時にロックされるオールロック機構です。下段のみ書類などが出しやすいフルオープンタイプです。キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。
    付属品鍵2本トラスコ品番685-7529材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、キャスター:ナイロン、ペントレー:合成樹脂、取手:アルミナチュラル高さ(mm)610奥行(mm)490間口(mm)428段数3色(天板)ナチュラル
  • 高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼仮付け用溶接棒

    TRUSCO
    219税込241
    1箱
    翌々日出荷
    再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。【棒端】白
  • TSLV-100用ハンドル TRUSCO

    TSLV-100用ハンドル

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番445-6297適合機種TSLV-100質量(g)120品名ハンドル
  • 高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼仮付け用溶接棒

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。(棒端)白
  • 回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1セット(1組)
    3日以内出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4723適合機種TSLV-150品名口金・固定ねじセット
  • LEDライト ランタンタイプ TRUSCO

    LEDライト ランタンタイプ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    スリムでコンパクトなタイプで懐中電灯でもランタンとしても使えるフレキシブルモデルです。
    付属品ストラップトラスコ品番384-1791材質アルミ高さ(mm)159電源(V)単4形乾電池(3個)別売保護等級IPX4電源(個)単4形乾電池(3別売外径(mm)42明るさ(Lm)100RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間10h
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。
    トラスコ品番685-7520材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル(PVC)エッジ、脚部:スチール、床面クッション材(EVA)ナチュラル天板×白脚高さ(mm)100奥行(mm)250間口(mm)950