カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 安全標識(4)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • Thermo Fisher Scientific(116)
  • イトーキ(61)
  • Merck(メルクミリポア)(49)
  • ビーエム機器(47)
  • ダイヤゴム(38)
  • ホンダ(35)
  • R&G RACING PRODUCTS(34)
  • Simport(19)
  • SKC(環境測定)(18)
  • 三菱ふそう(16)
  • トリニティ(15)
  • Thermo Scientific(13)
  • Gクラフト(13)
  • ラムマウント(12)
  • MANN-FILTER(12)
  • Simplism(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • ホームテイスト(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ttm」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ホース TRUSCO

    透明ホース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
    用途送排水用使用温度範囲(℃)0~60材質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
  • アルファベットステッカー 30×30 TRUSCO

    アルファベットステッカー 30×30

    TRUSCO(4件のレビュー)
    169税込186
    1組(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)30×30質量(g)1取付方式粘着シール
  • 特選豚毛 丸筆 TRUSCO

    特選豚毛 丸筆

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    当日出荷
    豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
    用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。材質毛:豚毛(重慶)、柄:木毛材豚毛入数(本)100/パック
  • 箕み 大 青 TRUSCO

    箕み 大 青

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    大型チリトリとしてはもちろん、園芸造園作業や砂利すくいにもご使用いただけます。目立つ色のため、同化しにくく置いた場所がすぐにわかります。軽量で長持ちする構造です。農業・造園・清掃作業等に幅広く使用されています。
    トラスコ品番859-7197材質ポリエチレン(PE)幅(mm)520高さ(mm)170質量(g)910奥行(mm)5152018年トラスコ掲載ページ9 0215繰り返し・詰め替え対応
  • α折り畳みコンテナ(扉付) TRUSCO

    α折り畳みコンテナ(扉付)

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
    トラスコ品番509-4691材質ポリプロピレン材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート質量(kg)3.05耐荷重(kg)10適合カード差しRB120×65アズワン品番0-1805-01外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)334有効内寸法・高さ(mm)305有効内寸法・幅(mm)492
  • 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
    仕様屋内・屋外兼用材質合成ゴム厚さ(mm)8取付方式粘着テープ式
  • 防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • 配管用ステッカー TRUSCO

    配管用ステッカー

    TRUSCO
    599税込659
    1組
    当日出荷
    取付方式ステッカー
  • アルファベットステッカー(英字・透明)50×50 TRUSCO

    アルファベットステッカー(英字・透明)50×50

    TRUSCO
    189税込208
    1組(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)50×50取付粘着シール質量(g)2縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
  • 双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット TRUSCO

    双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
    用途両手を使う組み立て作業など付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)135タイプフレームタイプ種類メガネルーペ倍率(倍)1.6・2.0・2.3レンズサイズ(mm)45×110
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TRUSCO

    環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子先開形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ) TRUSCO

    透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番103-9724材質ポリカーボネート幅(mm)9全長(mm)120質量(g)77先端幅(mm)120
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(30個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番250-5662材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)19.4定格電圧(V)600外径(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
  • 環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形 TRUSCO

    環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番257-3568材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)21.9定格電圧(V)600外径(Φmm)7.0電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
  • 絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形接続端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(15個)
    当日出荷
    接触部絶縁形です。
    仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)