カテゴリ

  • 物流用品(61)
  • 溶接用品(13)
  • 梱包用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 研磨材(6)
  • 保管用品(5)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ABC商会(2)
  • EDAC(3)
  • ERECTA(エレクター)(2)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • イトーキ(4)
  • エレコム(4)
  • ナイキ(8)
  • ノートン(サンゴバン)(10)
  • ホンダ(5)
  • マザーツール(3)
  • ユニオンツール(6)
  • 塚本無線(26)
  • 多摩電子(9)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • 島津製作所(4)
  • 常磐精工(4)
  • 東安(3)
  • 理研オプテック(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「twc」の検索結果

関連キーワード
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェルダーキャッチTWC300用交換ゴム 難燃性タイプ TRUSCO

    ウェルダーキャッチTWC300用交換ゴム 難燃性タイプ

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    用途交換用ゴムとして。適合TWC-300トラスコ品番207-3602全長(mm)85材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)40アズワン品番64-8755-12
  • 重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付) TRUSCO

    重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付)

    TRUSCO
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
    種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • スパークライター用石50個入り TRUSCO

    スパークライター用石50個入り

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(50個)
    当日出荷
    トラスコ品番273-0928質量(g)6タイプ替石
  • エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCO

    エアホース (ワンタッチカップリング付)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-10~60材質塩ビ系エラストマー色橙接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO

    ステンレス ワイヤークリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    ワイヤーを現場加工できます。
    用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCO

    ウエルダー接続ケーブルジョイント

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
    接続ケーブル+溶接機
  • 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル 2次側

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
  • 大口袋用クリップ 厚手袋用 TRUSCO

    大口袋用クリップ 厚手袋用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
    用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用
  • 足カバー(透湿素材) TRUSCO
    オレンジ
    ブルー

    足カバー(透湿素材)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1組
    当日出荷
    泥はねや雨雪から足元をガードします。 撥水加工を施しております。 後部上位に反射テープを付けております。 透湿素材を使用しています。
    材質ナイロン質量(g)45タイプ透湿タイプ全長(cm)39特性撥水、反射
  • ウェルダーキャッチ300A TRUSCO

    ウェルダーキャッチ300A

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。
    用途中・大型溶接機へのケーブル接続用トラスコ品番256-2138全長(mm)85質量(g)125ねじ径M8×15溶接電流(A)100-300
  • ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ) TRUSCO

    ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    刃部はJIS SK-5工具鋼を使用。ワイヤーロープが美しく楽に切断出来ます。ハンドル部は、軽量で強度のあるアルミ合金を使用。
    用途軟線(4.0mm)・硬線(1.8mm)の切断。トラスコ品番256-0372全長(mm)197質量(g)140切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
  • 工具入れ作業椅子 TRUSCO

    工具入れ作業椅子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1脚
    当日出荷
    高さ調整できる作業椅子で、上げ幅は120mmです。 キャスター付で、その上、工具・部品入れトレーが付いているので、大変便利です。
    用途工場現場作業、自動車修理作業。材質/仕上座部:ウレタン脚ベース:スチール(粉体塗装)、ゴムキャスター張地ビニールレザーキャスター径(Φmm)50
  • 鍛造ワイヤクリップ TRUSCO

    鍛造ワイヤクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
    用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
  • 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル 1次側

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
  • 足カバー(透湿素材) TRUSCO
    オレンジ
    ブルー

    足カバー(透湿素材)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1組
    当日出荷
    泥はねや雨雪から足元をガードします。 撥水加工を施しております。 後部上位に反射テープを付けております。 中央にしぼりが付いており、ずれにくくなっています。 透湿素材を使用しています。
    材質ナイロン厚さ(mm)2サイズフリー質量(g)55タイプ透湿タイプ幅(cm)12全長(cm)51特性撥水、反射
  • キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
    用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
  • ワイヤーコースリング TRUSCO

    ワイヤーコースリング

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。トラスコ品番208-1096材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)37寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)65.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)23寸法L2(mm)34寸法W(mm)15寸法L3(mm)20適合ロープ径(Φmm)6.5アズワン品番64-8755-37
  • 大口袋用クリップ TRUSCO

    大口袋用クリップ

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
    用途幅広・薄手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ薄手袋用
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
  • 溶接機用接続ケーブル(1次側) TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル(1次側)

    TRUSCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付適合電流(A)71定格入力(kVA)(溶接機)17.6定格入力(kW)(溶接機)10.5電流範囲(A)71使用電線1CT2C×14.0mm2
  • ウェルダーキャッチ500A TRUSCO

    ウェルダーキャッチ500A

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途中・大型溶接機へのケーブル接続用トラスコ品番256-2146全長(mm)85質量(g)170溶接電流(A)400-500
  • 袋留めクリップ 有効長70mm・50mm TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長70mm・50mm

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)
  • ダブルクッション 長時間椅子 専用肘掛 TRUSCO

    ダブルクッション 長時間椅子 専用肘掛

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式トラスコ品番855-7767材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.34色ブラック張地布張り2018年トラスコ掲載ページ10 0057
  • ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCO

    ワイヤクリップ(スチール製)

    TRUSCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
  • ダブルクッション 長時間椅子 TRUSCO

    ダブルクッション 長時間椅子

    TRUSCO
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1脚
    当日出荷
    腰への負担を軽減し、背筋を伸ばします。座骨のあたる部分を取り外すことができ、円座イスになります。
    仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式色ブラック張地布張り座幅(mm)460座高(mm)445~565座奥行(mm)4202018年トラスコ掲載ページ10 0057
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
  • 袋留めクリップ 有効長150mm TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長150mm

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(2個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)178厚さ(mm)12有効長(mm)150縦(mm)178横(mm)30
  • プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット) TRUSCO

    プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    材質鉄、真鍮、樹脂使用温度範囲(℃)-10~60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • 超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着ダイヤモンドバー#325 TRUSCO

    超硬電着ダイヤモンドバー#325

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 袋留めクリップ 有効長110mm 厚手 TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長110mm 厚手

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(3個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途牛乳パックなどの口留めとして。トラスコ品番263-0988セット内容白3本材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)130厚さ(mm)11色白有効長(mm)110縦(mm)130横(mm)28
  • 超硬電着 ダイヤモンドバー#230 TRUSCO

    超硬電着 ダイヤモンドバー#230

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 袋留めクリップ 有効長110mm TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長110mm

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(3個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)130厚さ(mm)11有効長(mm)110縦(mm)130横(mm)28
  • 超硬電着ダイヤモンドバー#600 TRUSCO

    超硬電着ダイヤモンドバー#600

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 玉掛ワイヤチェーン付スリング(コンビスリング) TRUSCO

    玉掛ワイヤチェーン付スリング(コンビスリング)

    TRUSCO
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット
    当日出荷
    ワイヤとチェーンスリングの特徴を活かしたコンビスリングです。 貨物が直接当たる部分には、ワイヤよりもねじれや断線が起きにくいチェーンスリングを使用しています。 吊り手部分には、チェーンよりも軽く取り扱いのしやすいワイヤロープを使用しており、チェーンだけのスリングに比べて総重量が軽くなっています。 ワイヤロープの端末加工には特殊スリーブを使用しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業可能です。
    材質/仕上鉄
  • 重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1500×750 TRUSCO

    重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1500×750

    TRUSCO
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    8日以内出荷
    本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
    トラスコ品番240-6110種別完成品キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • 重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1800×900 TRUSCO

    重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1800×900

    TRUSCO
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
    トラスコ品番240-6233種別完成品キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個