カテゴリ
- 物流用品(6)
- 空圧工具(5)
- ヘルスケア(4)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 梱包用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 洗車・清掃(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- IDEC(和泉電気)(66)
- タカチ電機工業(3)
- TOKIO(藤沢工業)(48)
- RS PRO(44)
- ITW SWITCHES(38)
- AZLA(アズラ)(38)
- 渡辺電機工業(36)
- エレコム(27)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](22)
- ナイキ(21)
- メディアカバーマーケット(17)
- ワルター(12)
- 武蔵オイルシール工業(10)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
- イトーキ(9)
- オジデン(大阪自動電機)(8)
- ヤマト(事務用品)(8)
- オーム電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tws」の検索結果
特価

気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
腰痛防止ベルト ワーキングサポーター
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。 プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。 腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。 マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。用途重量物の運搬。 長時間の立ち仕事。材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール色ブラック
ワイヤストリッパー(細線用)
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。トラスコ品番445-6874全長(mm)165色黒質量(g)150適合電線0.25 - 1.0mm単線
ナチュラルブラシ”いがぐり君”
TRUSCO¥349税込¥3841個当日出荷ステンレス製の針金を使用し、サビを出さない高級たわしです。自然に優しい天然ヤシの実繊維100%です。厚さ(mm)50色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ワイヤストリッパー(太線用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番445-6866全長(mm)165色赤質量(g)150適合電線0.5~2.0mm単線適合電線径(Φmm)0.5~2.0
油吸収シート 油・水兼用(DPタイプ)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(1巻)当日出荷ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。トラスコ品番409-7572種別オイル/水用材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)5.5タイプロールタイプ長さ(m)30吸収量(油)48L/巻吸油量(L/m2)1.6
ワーキングサポーター手首用
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。 左右兼用タイプです。用途手首用サポーター。トラスコ品番303-1501材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール色ブラックサイズフリー質量(g)70適合部位手首用
油吸収シート 油・水兼用(ロール)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3タイプロールタイプ長さ(m)30
非吸塵式ダブルアクションサンダー
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。トラスコ品番116-1867全長(mm)145ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口PT1/4オービットダイヤ(mm)5使用ペーパーマジックシートタイプ
ワーキングサポーター膝用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷3ヵ所を固定するため、ズレません。 縦、横2方向に伸縮性特殊素材を使用しています。 足の太さにかかわらず、膝にピタリとフィットします。 左右兼用タイプです。用途膝用サポーター。トラスコ品番303-1535材質●ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール色ブラックサイズフリー質量(g)126適合部位膝用ひざ周り(cm)約43
気密防水パッキンシート
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ワーキングサポーター肘用
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷肘の上下を固定し、関節部分をカバーする3ヵ所どめ機能で肘全体を保護します。 縦、横にのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。 左右兼用タイプです。用途肘用サポーター。トラスコ品番303-1527材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール色ブラックサイズフリー質量(g)50適合部位肘用
ホワイトボードシート(大判タイプ)
TRUSCO¥9,498~税込¥10,448~1枚当日出荷大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個厚さ(mm)0.5材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート色板面:白繰り返し・詰め替え対応
ワーキングサポーター足首用
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷かかとを中心に上下2ヵ所をしっかり固定します。足首のひねりなどの負担を軽減します。 甲から土踏まずまでをサポート、立ち仕事の疲労をいやす効果があります。 左右兼用タイプです。用途足首用サポーター。トラスコ品番303-1519材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール色ブラックサイズフリー質量(g)146適合部位足首用
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1セット当日出荷から3日以内出荷樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
ウォッシャブルサポーターベルト
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281本当日出荷クッション部を取り外すことができ、洗って使用できるため衛生的です。クッションはマジックテープで固定式となっており、洗う際に胴ベルトや腰袋を取り外す手間なく簡単に着脱できます。サポート力を高める幅広(巾120mm)タイプの為、腰への負担を軽減します。用途腰回り品などによる腰への負担軽減にトラスコ品番707-3070材質本体:ポリエステル(PUコーティング)、メッシュ:ポリエステル、クッション:ポリエチレン(EPE)長さ(mm)750幅(mm)120色黒サイズM適合ベルト幅(mm)50ベルト【通し数】5
カラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から3日以内出荷樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1セット当日出荷から3日以内出荷樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
大口袋用クリップ(スコップ付)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。材質ポリアミド(PA66)
カラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から3日以内出荷樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(2個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・コーヒー用袋等に便利なスプーン付きです。用途大口、厚手の袋留め用として。付属品スプーン付(容量15ml)トラスコ品番263-0996セット内容2個入、スプーン付材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)178厚さ(mm)28色白容量(mL)15有効長(mm)110縦(mm)178横(mm)45
ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷トラスコ品番116-1868全長(mm)190質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ