カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 空圧工具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • タカチ電機工業(3)
  • AZLA(アズラ)(39)
  • 渡辺電機工業(36)
  • 塚本無線(25)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](22)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • ワルター(13)
  • エレコム(10)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
  • ヤマト(事務用品)(9)
  • オーム電機(7)
  • オジデン(大阪自動電機)(7)
  • FSC(7)
  • CICONIA(7)
  • TAKAYAWORKWEAR(7)
  • 東洋技研(5)
  • 東信製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tws」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • ワックス用スポンジ TRUSCO

    ワックス用スポンジ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    529税込582
    1セット(4個)
    当日出荷
    手になじむコンパクトな形状で、作業性に優れています
    用途ワックスがけや、清掃作業に。タイプスポンジ危険物の類別非危険物適合用途ワックスがけ、清掃作業
  • 腰痛防止ベルト ワーキングサポーター TRUSCO

    腰痛防止ベルト ワーキングサポーター

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。 プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。 腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。 マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
    用途重量物の運搬。 長時間の立ち仕事。材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコールブラック
  • ワイヤストリッパー(細線用) TRUSCO

    ワイヤストリッパー(細線用)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。
    トラスコ品番445-6874全長(mm)165質量(g)150適合電線0.25 - 1.0mm単線
  • ダブルアクションサンダーダストホース TRUSCO

    ダブルアクションサンダーダストホース

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-4525適合機種TWS-125Q全長(mm)1330質量(g)230品名ダストホース
  • 配線止め具 TRUSCO

    配線止め具

    TRUSCO(4件のレビュー)
    319税込351
    1セット(10個)
    当日出荷
    あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
  • ナチュラルブラシ”いがぐり君” TRUSCO

    ナチュラルブラシ”いがぐり君”

    TRUSCO
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の針金を使用し、サビを出さない高級たわしです。自然に優しい天然ヤシの実繊維100%です。
    厚さ(mm)50ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ワイヤストリッパー(太線用) TRUSCO

    ワイヤストリッパー(太線用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-6866全長(mm)165質量(g)150適合電線0.5~2.0mm単線適合電線径(Φmm)0.5~2.0
  • 油吸収シート 油・水兼用(DPタイプ) TRUSCO

    油吸収シート 油・水兼用(DPタイプ)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(1巻)
    当日出荷
    ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
    用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。トラスコ品番409-7572種別オイル/水用材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)5.5タイプロールタイプ長さ(m)30吸収量(油)48L/巻吸油量(L/m2)1.6
  • 油吸収シート 油・水兼用(ロール) TRUSCO

    油吸収シート 油・水兼用(ロール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
    用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3タイプロールタイプ長さ(m)30
  • ワーキングサポーター手首用 TRUSCO

    ワーキングサポーター手首用

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。 左右兼用タイプです。
    用途手首用サポーター。トラスコ品番303-1501材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコールブラックサイズフリー質量(g)70適合部位手首用
  • ダブルアクションサンダーダストパック TRUSCO

    ダブルアクションサンダーダストパック

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4524適合機種TWS-125Q質量(g)65
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー TRUSCO

    非吸塵式ダブルアクションサンダー

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです
    用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。トラスコ品番116-1867全長(mm)145ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口PT1/4オービットダイヤ(mm)5使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ワーキングサポーター膝用 TRUSCO

    ワーキングサポーター膝用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    3ヵ所を固定するため、ズレません。 縦、横2方向に伸縮性特殊素材を使用しています。 足の太さにかかわらず、膝にピタリとフィットします。 左右兼用タイプです。
    用途膝用サポーター。トラスコ品番303-1535材質●ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコールブラックサイズフリー質量(g)126適合部位膝用ひざ周り(cm)約43
  • ワーキングサポーター肘用 TRUSCO

    ワーキングサポーター肘用

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    肘の上下を固定し、関節部分をカバーする3ヵ所どめ機能で肘全体を保護します。 縦、横にのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。 左右兼用タイプです。
    用途肘用サポーター。トラスコ品番303-1527材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコールブラックサイズフリー質量(g)50適合部位肘用
  • ホワイトボードシート(大判タイプ) TRUSCO

    ホワイトボードシート(大判タイプ)

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1枚
    当日出荷
    大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
    付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個厚さ(mm)0.5材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート板面:白繰り返し・詰め替え対応
  • 気密防水パッキンシート TRUSCO

    気密防水パッキンシート

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • ワーキングサポーター足首用 TRUSCO

    ワーキングサポーター足首用

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    かかとを中心に上下2ヵ所をしっかり固定します。足首のひねりなどの負担を軽減します。 甲から土踏まずまでをサポート、立ち仕事の疲労をいやす効果があります。 左右兼用タイプです。
    用途足首用サポーター。トラスコ品番303-1519材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコールブラックサイズフリー質量(g)146適合部位足首用
  • 玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り TRUSCO

    玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
  • ウォッシャブルサポーターベルト TRUSCO

    ウォッシャブルサポーターベルト

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    クッション部を取り外すことができ、洗って使用できるため衛生的です。クッションはマジックテープで固定式となっており、洗う際に胴ベルトや腰袋を取り外す手間なく簡単に着脱できます。サポート力を高める幅広(巾120mm)タイプの為、腰への負担を軽減します。
    用途腰回り品などによる腰への負担軽減にトラスコ品番707-3070材質本体:ポリエステル(PUコーティング)、メッシュ:ポリエステル、クッション:ポリエチレン(EPE)長さ(mm)750幅(mm)120サイズM適合ベルト幅(mm)50ベルト【通し数】5
  • カラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング TRUSCO

    カラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
  • 玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付 TRUSCO

    玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
  • 大口袋用クリップ(スコップ付) TRUSCO

    大口袋用クリップ(スコップ付)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。
    用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。材質ポリアミド(PA66)
  • カラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング TRUSCO

    カラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
  • ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ TRUSCO

    ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番116-1868全長(mm)190質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入 TRUSCO

    大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1パック(2個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・コーヒー用袋等に便利なスプーン付きです。
    用途大口、厚手の袋留め用として。付属品スプーン付(容量15ml)トラスコ品番263-0996セット内容2個入、スプーン付材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)178厚さ(mm)28容量(mL)15有効長(mm)110縦(mm)178横(mm)45