カテゴリ

  • 物流用品(10)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tysr-100」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100TRUSCO(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO軽量ハンドリフター 交換用キャスターTRUSCO(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
運搬車用取り替えキャスター 固定 TRUSCO運搬車用取り替えキャスター 固定TRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
質量(kg)0.33車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
グランカート用キャスター TRUSCOグランカート用キャスターTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)TRUSCO(9件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプTRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター(マット付テーブルタイプ) TRUSCOハンドリフター(マット付テーブルタイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。 簡単操作で2段目の天板を設置することができます。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
トラスコ品番819-4965ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170荷台寸法(幅)(mm)468上段高さ(mm)767ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパーTP-700FB荷台寸法(奥行)(mm)718材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式 TRUSCO金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式TRUSCO
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1