カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • ゆるみ止めナット(4)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 冨士精密(190)
  • 大阪魂(542)
  • オチアイ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 由良産商(2)
  • エスコ(116)
  • TMEHジャパン(3)
  • マキタ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • SUS(エスユーエス)(102)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(77)
  • ホンダ(49)
  • KYO-EI(42)
  • RS PRO(28)
  • StarTech.com(28)
  • ネグロス電工(26)
  • ヤマト(機構部品)(26)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • M3(5)
  • M4(9)
  • M5(9)
  • M6(12)
  • M8(12)
  • M10(9)
  • M12(8)
  • M14(1)
  • M16(6)
  • M20(4)
  • W1/4(2)
  • W5/16(1)
  • W3/8(3)
  • W1/2(2)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(6)
  • SS400(3)
  • SWRM(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(5)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.75(3)
  • 0.8(8)
  • 1(10)
  • 1.25(9)
  • 1.27(20山)(2)
  • 1.41(18山)(1)
  • 1.5(6)
  • 1.58(16山)(3)
  • 1.75(6)
  • 2(5)
  • 2.11(12山)(2)
  • 2.5(3)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
二面幅(mm)
  • 5.5(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 13(4)
  • 14(2)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 24(2)
5.5・7・8・10・12・13・14・17・19・24
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uナット」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶ナット(ステンレス) TRUSCO蝶ナット(ステンレス)TRUSCO
7,098税込7,808
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で締め付けることのできるナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(2種・スチール) TRUSCOUナット(2種・スチール)TRUSCO
5,098税込5,608
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(1種・ステンレス) TRUSCOUナット(1種・ステンレス)TRUSCO
19,980税込21,978
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
NDハンドトラック上段キャップ用ナット TRUSCONDハンドトラック上段キャップ用ナットTRUSCO
139税込153
1個
当日出荷
NDハンドトラックに金網、ゴム板、2段台車の上段を取付ける際に使用します。
トラスコ品番390-6809
高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO高ナット(長ナット) ステンレスTRUSCO
1,698税込1,868
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(10個)ほか
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
Uナット TRUSCOUナットTRUSCO
759税込835
1パック(7個)ほか
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ
TSF30用イージーナット TRUSCOTSF30用イージーナットTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
TSF40用 Easyナット TRUSCOTSF40用 EasyナットTRUSCO(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
適合溝幅(mm)10
TSF20用Easyナット TRUSCOTSF20用EasyナットTRUSCO(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。またスベリ防止機能付きです。
質量(g)3
TSF20用Tナット TRUSCOTSF20用TナットTRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
TSF40用Tナット TRUSCOTSF40用TナットTRUSCO(3件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
質量(g)14適合溝幅(mm)10
アルミフレーム用 ナット TRUSCOアルミフレーム用 ナットTRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
フレームのT溝に先に挿入して使用する専用ナットです。
質量(g)8
パネルフィクスバー 両ナット M5 TRUSCOパネルフィクスバー 両ナット M5TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
パネルフィクスバー 両ナット TRUSCOパネルフィクスバー 両ナットTRUSCO
599税込659
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。呼び径M4外径(Φmm)6材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
プレス蝶ナット(ステンレス) TRUSCOプレス蝶ナット(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(20個)ほか
当日出荷
手で締められるナットです。
材質ステンレス(SUS304)
圧造蝶ナット(ステンレス) TRUSCO圧造蝶ナット(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(4個)ほか
当日出荷
手で締められるナットです。
材質ステンレス(SUS304)
鍛造ワイヤクリップ TRUSCO鍛造ワイヤクリップTRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
F型クランプ深型用パッド用ナット TRUSCOF型クランプ深型用パッド用ナットTRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番490-1410適合機種D22T20J種別パッド用ナット質量(g)20
Uナット(鉄/三価クロメート) TRUSCOUナット(鉄/三価クロメート)TRUSCO
769税込846
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCOUナット(鉄/ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1パック(9個)ほか
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
739税込813
1パック(6個)ほか
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
エホマクランプ パッド用ナット SCシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ パッド用ナット SCシリーズ用TRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4961質量(g)35寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
エホマクランプ パッド用ナット GS、SSシリーズ兼用 TRUSCOエホマクランプ パッド用ナット GS、SSシリーズ兼用TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4782質量(g)44寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
FTR65G用 ナットキャップ TRUSCOFTR65G用 ナットキャップTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7880質量(g)262
FTK8用 ナット TRUSCOFTK8用 ナットTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番414-9084質量(g)2
FTR65G用 ナット TRUSCOFTR65G用 ナットTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
FTK8、70共用 ナット TRUSCOFTK8、70共用 ナットTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
FTK70用 ナット TRUSCOFTK70用 ナットTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ジョウナット TRUSCOジョウナットTRUSCO
8,298税込9,128
1組(3個)
当日出荷
多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。 パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
ジョウナット TRUSCOジョウナットTRUSCO
8,298税込9,128
1組(3個)
当日出荷
多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。 パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
蝶ナット2種(ユニクローム) TRUSCO蝶ナット2種(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
979税込1,077
1パック(75個)ほか
当日出荷
手で締められるナットです。
材質(本体)鉄(SWRM)表面処理ユニクローム
ジョウナット TRUSCOジョウナットTRUSCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から翌々日出荷
パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
材質S45C