17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCOワッシャー SUS304
エコ商品
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。 材質ウレタン 硬度SHORE A 90
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2028 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)100 寸法S(mm)32 寸法D(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
249 税込274
当日出荷

換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ タイプU型
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。
用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。 材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ タイプ丸型
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパー 材質(金具)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
形状固定 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6760 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)100 寸法S(mm)32 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1組(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 金具仕上ステンレス(SUS304)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-7001 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)100 寸法S(mm)32 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-2434 質量(kg)4.2 寸法A(mm)23/73 ホイール幅(mm)12
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-2451 質量(kg)6.3 寸法A(mm)23/73 ホイール幅(mm)12
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-2442 質量(kg)5 寸法A(mm)23/73 ホイール幅(mm)12
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-2426 質量(kg)3.8 寸法A(mm)23/73 ホイール幅(mm)12
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷