マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。
プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。
電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。
マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。
ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10
特性アース付
色黒
トラスコ品番352-3811
質量(kg)2.0
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数3P
電線仕様-芯数3C
電線仕様-太さ(mm2)2
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15
太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。
コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
カチッと定位置に決まる防雨キャップです。
未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。
パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8
仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用
トラスコ品番767-4601
機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。
材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン
色黒
定格電圧(V)125
使用圧力(MPa)1.4
定格電流(A)6
材質(ホース)ポリウレタン
ホース長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付
心数(C)3
電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードに
トラスコ品番563-1860
コンセント個数3
コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付き
コンセント形状三相1
定格電流(A)5
電線長さ(m)30
温度センサー〇
限度電流(A)15
ランプの種類通電ランプ
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
使用電線VCT
プラグの有無2P・3P兼用プラグ
接地端子〇
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
関連キーワード