カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ELPA(2)
- KHD(4)
- STAR Light(1)
- エスネット(1)
- オーナンバ(1)
- オーム電機(1)
- カワイ電線(1)
- サンワサプライ(2)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(6)
- 弥栄電線(1)
- 正和電工(2)
- 行田電線(1)
「vctfk 2.0sq」の検索結果

15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内