屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
完全オープン型のツールワゴンです。
仕様組立式
ピッチ(mm)50(棚板調整)
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
組立時間1人50分
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
全長(mm)102
適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番392-4186
材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パンチングパネル付なので、工具フック等を取付けて使用できます。
仕様組立式
付属品パンチングパネル(410×330)×2枚
ピッチ(mm)50(棚板調整)
ストッパーあり(×2)
組立時間1人50分
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台
均等荷重(kg)10/段
段数3
仕様組立式
高さ(mm)30(こぼれ止め)
ピッチ(mm)50(棚板調整)
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
組立時間1人50分
棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
UL規格UL難燃性(94V-2)
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6715
材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布
レンズ色クリア
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
取付穴(mm)4.8
UL規格UL難燃性(94V-2)
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6803
材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布
レンズ色クリア
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
関連キーワード