カテゴリ
- 物流用品(917)
- 保管用品(310)
- オフィス家具(212)
- 科学研究・開発用品(125)
- 事務用品(102)
- メカニカル部品(101)
- 建築金物(94)
- 研磨材(74)
- 清掃用品(65)
- 切削工具(62)
- 安全保護具(61)
- 溶接用品(54)
- 安全用品(51)
- 梱包用品(49)
- 空調・照明・電設資材(49)
- 電気材料(45)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
- 作業工具(44)
- 機構部品(43)
- 厨房用品(39)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 店舗什器・備品(37)
- 塗装・養生・内装用品(37)
- 防災用品(33)
- テープ(30)
- 測定用品(29)
- バッテリー・電装(26)
- 作業服(26)
- クリーンルーム用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 建材・エクステリア(18)
- 電動工具(17)
- 安全標識(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 日用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 制御機器(7)
- カー用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 手袋(4)
- マスク(3)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 完成車(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1,104)
- MAZDA(マツダ)(10,803)
- Panasonic(パナソニック)(16,142)
- SMC(27,335)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,545)
- VISHAY(2,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(5,081)
- アイリスオーヤマ(2,567)
- イトーキ(10,312)
- エスコ(4,663)
- オカムラ(岡村製作所)(18,548)
- トレード(5,905)
- ニッサン(3,488)
- パール金属(2,339)
- ホンダ(2,810)
- メディアカバーマーケット(7,768)
- 三菱電機(10,566)
- 大阪魂(5,369)
- 福井クラフト(2,888)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(78)
グリーン購入法適合(62)
「w」の検索結果
特価

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
コンデンサーブラシW型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。用途ガス溶接、ガス切断作業質量(g)45タイプポリカレンズ種類遮光メガネレンズ色グリーン機能メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
ステンレスW貫抜
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
Wスリング Aタイプ
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。樹脂製のカラー被覆で太さや使用荷重が一目でわかります。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、被覆:塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ7 1379
ツールケースW
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。用途室外作業/室内作業/DIYにもトラスコ品番287-1947材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル形状ペンチ2丁差し幅(mm)135色ネイビー高さ(mm)270質量(g)70奥行(mm)25
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
WスリングBタイプ片端シンブル
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
WスリングEタイプ両端シンブル
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
マルチWホルダー
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。用途ハンマー・ラチェット収納ホルダー。トラスコ品番253-7435寸法(mm)(約)135×90×50材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE)摘要2本差し質量(g)52ベルト通し幅(mm)約75
精製水W-20用ノズル
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷精製水の給水に大変便利です。用途精製水の給水を便利にします。適合W-20(精製水)トラスコ品番352-1141材質ポリエチレン(PE)質量(g)12
W溝ビット(マグネット入り)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(10本)当日出荷軸部が4.5mmと細く、家電製品の細い穴・端子台・奥まった個所のねじ締めに最適です。 オリジナル特殊合金鋼を使用し、優れた精度と耐久性を誇ります。 電動工具のボール溝サイズが13mm・9.5mmのどちらにも使えるW溝タイプです。種類段付先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)軸径(m/m)4.5本数10シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)トラスコ品番363-2360セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)23外径(Φmm)29
ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1パック(10本)当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付材質(フック)スチール
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1袋(50本)ほか当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
LED交換球 7.5W
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷THRL75、THRL75J用のLED交換球です。用途THRL75、THRL75J用交換球。トラスコ品番595-0048消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5寿命球:40000時間明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥9,195~税込¥10,115~1袋(100本)ほか当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
回転式マグネットWフック
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷2個のフックがついており、省スペースで管理が可能です。フックは垂直になり、それぞれのフックが360度回転します。用途ヘルメットなどの管理に。トラスコ品番396-4015材質フェライト磁石、フック:スチール幅(mm)58高さ(mm)110奥行(mm)42最大荷重(kg)2.2
PCU用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
Wフック付ゴムロープ1本入
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
W溝ビット10本入り
TRUSCO(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1袋(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼使用。優れた精度と耐久性を誇ります。電動ドライバーの差込口サイズが13mmタイプ・9.5mmタイプどちらにも使えるタイプ。マグネット入り。用途ハイパワー充電・エアードライバーに最適。先端サイズNo.2軸径4.5mm硬さH先端形状プラス(+)本数10シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット当日出荷から3日以内出荷JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材)
TRUSCO(5件のレビュー)¥499税込¥5491袋(2枚)当日出荷ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。材質ナイロン不織布砥材A(アルミナ)質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)外径(Φmm)125適合材金属、木工製品など
二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。用途ガス溶接作業仕様メガネ併用可長さ(mm)150幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)37タイプポリカレンズ種類遮光メガネ規格JIS規格品レンズ色グリーン機能つる調整可材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2.1
メッシュラック用ワゴンハンドルW450
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途ワゴン用ハンドル。適合奥行450用トラスコ品番256-6141材質スチール質量(g)600ハンドル寸法(mm)450×155
フレキシブルリボンヒーター 200W
TRUSCO¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200
フレキシブルリボンヒーター 250W
TRUSCO¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)250
PCU用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様クロメート材質/仕上鉄種類Uボルト呼び径(B)1/2呼び径(A)15
フレキシブルリボンヒーター 300W
TRUSCO¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)300
サイドキャビネットW色3段
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷作業台の下部に収納して使用できます。トラスコ品番467-3549適合機種EL型、AE型、HAE型、GW型、UT型、HW型、DW型、NLDZ型種別カギなし材質スチール高さ(mm)620奥行(mm)500間口(mm)450段数3段引出し組合せ(小)1、(中)1、(大)1
フレキシブルリボンヒーター 100W
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)100
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO¥98~税込¥108~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ種類Uボルト寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
フレキシブルリボンヒーター 150W
TRUSCO¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)150
LED投光器用 20W LED球
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷RTL-205用の交換球です。トラスコ品番488-6470適合機種RTL-205、210、205EP、210EP質量(kg)0.5電源(V)110消費電力(W)20口金E26消費電力20W全光束(Lm)1800色温度6500K電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アース付投光器 200W
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681台当日出荷アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)用途室内、屋外での工事および一般投光照明。仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)トラスコ品番424-9852長さ(mm)250質量(kg)1.31電源(V)110口金E26外径(Φmm)150最大口開き(mm)65電線仕様VCT0.75mm2×3芯電源タイプ電源コード式替球レフランプシリーズ
...