カテゴリ

  • 物流用品(124)
  • 建築金物(27)
  • 作業工具(24)
  • 電気材料(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 保管用品(14)
  • 切削工具(10)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 電動工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業服(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(11,617)
  • Panasonic(パナソニック)(1,605)
  • 大阪魂(839)
  • メディアカバーマーケット(834)
  • 三菱電機(661)
  • BIGM(丸山製作所)(488)
  • KITO(キトー)(366)
  • オーム電機(265)
  • 東芝ライテック(244)
  • エスコ(242)
  • omron(オムロン)(241)
  • ホンダ(234)
  • コクヨ(231)
  • IDEC(和泉電気)(215)
  • 岩崎電気(214)
  • サンワサプライ(207)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(204)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(198)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w2」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    94税込103
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • 重石(おもし) TRUSCO

    重石(おもし)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
    用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
  • 精製水(純水) TRUSCO

    精製水(純水)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2L)
    欠品中
    ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。 パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A1区分相当品です。
    用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。トラスコ品番207-3601材質精製水(100%)質量(kg)2.3無色透明高さ(mm)280使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)2適合規格A2~A3相当縦(mm)110横(mm)210コック
  • ワイドモンキーレンチ TRUSCO

    ワイドモンキーレンチ

    TRUSCO(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
    用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m TRUSCO

    ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m

    TRUSCO(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(750カット)
    当日出荷
    中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。 毛羽立ちが少なく、破れにくいです。
    用途油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 設備などの清掃、お手入れに。ブルー仕様ポップアップタイプ、1ロールが750シートトラスコ品番329-5184材質バージンパルプ・再生紙幅(mm)235質量(kg)3.14/箱長さ(m)255短辺(mm)235長辺(mm)340シートサイズ(mm)235×340ロール長さ(m)(中紙ロール巻)255危険物の類別非危険物
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    電線仕様SVCT2.0mm2×4芯コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付使用場所屋外特性防雨、アース付
  • カラー針金グリーン線 TRUSCO

    カラー針金グリーン線

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン
  • ワイドモンキーレンチ ショート TRUSCO

    ワイドモンキーレンチ ショート

    TRUSCO(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
    用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
  • 大型パーツBOX TRUSCO

    大型パーツBOX

    TRUSCO(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
    用途部品の管理・収納。材質スチール(表面処理:粉体塗装)
  • 針金 TRUSCO

    針金

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
  • パイプレンチ(強力型) TRUSCO

    パイプレンチ(強力型)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • 車輪のみ(ゴム) TRUSCO

    車輪のみ(ゴム)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
  • パイプ用保護クッション TRUSCO

    パイプ用保護クッション

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
    用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
  • プラスチックレターケース TRUSCO

    プラスチックレターケース

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
    仕様鍵なしタイプ材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン本体:ネオグレー、引出し:透明スモークサイズA4
  • マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO

    マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    649税込714
    1セット(4本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。特性耐候仕様屋外用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)
  • ステンレス針金 TRUSCO

    ステンレス針金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
    用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • 屋外用コルゲートチューブ TRUSCO

    屋外用コルゲートチューブ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
    仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線 TRUSCO

    銅線

    TRUSCO(6件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
    用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
  • カラー針金 被覆カラー:ホワイト TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ホワイト

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:白
  • ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン) TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。最大口開き(mm)28.6全長(mm)207トラスコ品番488-9720材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼質量(g)267ラチェット機構あり
  • ガードバー TRUSCO

    ガードバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
    用途工事現場や駐車場に材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
  • ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ) TRUSCO

    ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    719税込791
    1パック(43本)
    当日出荷
    リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
    材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
  • 車輪のみ(ウレタン) TRUSCO

    車輪のみ(ウレタン)

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
  • パイプ用保護クッション TRUSCO

    パイプ用保護クッション

    TRUSCO
    899税込989
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
    用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。ホワイト厚さ(mm)10材質(基材)発泡ポリエチレン長さ(m)2取付け方法背割れタイプ
  • 接続端子 TRUSCO

    接続端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボルト止めなので、接続が簡単です。 溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
    溶接電流(A)100~300
  • 引出し TRUSCO

    引出し

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    引出しは再生樹脂100%
    トラスコ品番511-8662材質AS樹脂(透明)質量(g)508仕切板1枚付内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)223×265×56
  • カッティングシート TRUSCO

    カッティングシート

    TRUSCO
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    カッティングシートで作成した数字の切文字シールです。和紙転写シート付で施工がしやすいです。貼付面をそうじ後、台紙を剥がし転写シートに残った切文字を貼付して下さい。スキージ(品番AISQGE1)を使うとよりきれいに貼付できます。
    用途管理・整理・5Sに。材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系タイプカッティングシート縦(mm)50
  • ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) TRUSCO

    ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1足
    当日出荷
    擦れに強い210デニールの生地です。 塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。 内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
    用途水中での軽作業ブラック材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)セット内容ウエストベルト、カップインソール足幅3E
  • カラー針金 被覆カラー:ブラック TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ブラック

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:黒
  • 真鍮線 TRUSCO

    真鍮線

    TRUSCO(1件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。 日曜大工に最適な少量タイプです。
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々材質真鍮
  • 両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO

    両口ラチェットレンチ(爪式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本ほか
    当日出荷
    正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
    シノの有無あり
  • フリーハンガーラック用フック TRUSCO

    フリーハンガーラック用フック

    TRUSCO
    879税込967
    1本
    当日出荷
    材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
    用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中山式ペンチ差し2段吊 TRUSCO

    中山式ペンチ差し2段吊

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
    材質/仕上高級牛皮トラスコ品番143-2761形状ペンチ2段差し寸法(mm)60×245摘要2段吊質量(g)160適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)60×245ベルト通し幅(mm)50
  • ビニール亀甲金網 TRUSCO

    ビニール亀甲金網

    TRUSCO(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビさびにくいです。
    用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用トラスコ品番754-2739質量(kg)4.2線径(Φmm)0.45番手25
  • エナメル線 TRUSCO

    エナメル線

    TRUSCO
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。 日曜大工に最適な少量タイプです。 通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。
    用途結束や補修、ディスプレイモーター用に材質銅・ポリウレタン質量(kg)0.02
  • ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(20本)
    当日出荷
    リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
    寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0寸法H(mm)2.6最大適合板厚(mm)1.6~2.3材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
  • PVC軽作業用ヒップウェーダー TRUSCO

    PVC軽作業用ヒップウェーダー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷から翌日出荷
    汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。太ももまでの長さなので、軽量で動作性に優れています。内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱ぎ着がしやすいです。完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。
    用途水深の浅い川などの清掃や測量などの軽作業に。ネイビー材質表面:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)足幅EEE2018年トラスコ掲載ページ6 1030
  • ウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板 TRUSCO

    ウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板

    TRUSCO
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    引出しは再生樹脂100%
    材質AS樹脂
  • ミニクリップ TRUSCO

    ミニクリップ

    TRUSCO
    959税込1,055
    1袋(2個)
    当日出荷
    二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
    用途産業機械関連・工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類スナップフック使用荷重(kN)0.01