カテゴリ
- 物流用品(84)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(439)
- Panasonic(パナソニック)(280)
- パール金属(148)
- ホームテイスト(86)
- DAIKO(大光電機)(82)
- JAPANNEXT(74)
- 渡辺製作所[住設機器](50)
- ParkerTAIYO(48)
- ODELIC(オーデリック)(48)
- 三菱電機(47)
- ユーエイキャスター(44)
- マキテック(43)
- マリンテック(43)
- スリーピース(40)
- HEADS(ヘッズ)(40)
- TKG(36)
- エレコム(30)
- サンワサプライ(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「w75」の検索結果
特価

車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
車輪のみ(ウレタン)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
GPクリーニングホイール
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181パック(10個)当日出荷柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。粒度120相当厚さ(mm)15穴径(Φmm)10
フェニックスワゴン用引出し
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌日出荷引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。付属品取付ブッシュ(4個)材質スチール適合支柱Φ25.4mm
フェニックスワゴン用 追加棚板
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷表・裏両面使えます。※ブラック色は抗菌タイプではありません。用途フェニックスワゴンの追加棚板として付属品取付ブッシュ(4個)材質本体:スチール(粉体塗装)、ブッシュ:ナイロン樹脂(PA6)色ブラック高さ(mm)50グリーン購入法適合適用支柱径(mm)25
ラビットワゴン用 追加棚板
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質スチール(粉体塗装)色半艶ブラック高さ(mm)40
ラビットワゴン用引き出し(1段)
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷材質棚板:スチール(焼き付け塗装)鍵あり均等積載量(kg/段)10内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
フェニックスワゴン用 間仕切兼落下防止バー
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。三方枠に取り付けて保管物の前面への飛び出しを防ぎます。付属品蝶ねじ(1本)材質スチール:ユニクロメッキ高さ(mm)25間口(mm)60
フェニックスワゴン用三方棚板
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。高さ(mm)50均等荷重(kg)50/段(三方棚)適用支柱径(mm)25.4
ラビットワゴン用オプション仕切板セット
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット(2枚)当日出荷ラビット用棚板に取り付けできます。セット内容ジャバラ、縦仕切材質棚板:スチール(焼き付け塗装)品名仕切板セット 700X450
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥179税込¥1971袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)24
安心クッション(はさみこみ型コーナー用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
ツールケース タフレックス
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革より1/3も軽く、突き刺しや引き裂きにも強いです。用途電工関係、内装工事などに。仕様はっ水加工材質中綿:ポリエステル色ブラックベルト通し幅(mm)75
マグネットベース
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)仕様マグネットベースのみ:TMH100Aトラスコ品番473-8609吸着力(N)1000アーム寸法(mm)145×125アーム取付ねじ径M8×1.25取付穴径(Φmm)測定器:6、8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
ワイヤーUボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
マグネットキャッチ
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。厚さ(mm)13.8全長(mm)50材質(本体)ABS樹脂質量(g)23吸着力(N)35取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴