カテゴリ

  • 物流用品(65)
    • ワイヤーロープ(13)
    • ワイヤースリング(32)
    • ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット(3)
    • スリーブ・ロック(1)
  • 建築金物(12)
    • ワイヤーハンガー(11)
  • 作業工具(11)
  • 研磨材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自転車部品(6)
  • 切削工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(61)
  • ニッサチェイン(70)
  • コンドーテック(119)
  • エスコ(1,142)
  • スリーエッチ(28)
  • 大洋製器工業(61)
  • SHIMANO(シマノ)(55)
  • ベッセル(11)
  • WAKI(和気産業)(17)
  • オーエッチ工業(45)
  • トヨタ(2,364)
  • BIGM(丸山製作所)(1,203)
  • MAZDA(マツダ)(1,151)
  • ミツビシ(1,048)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,021)
  • アイビッグ(888)
  • ホンダ(687)
  • スバル(614)
  • オカムラ(岡村製作所)(566)
太さ(Φmm)
  • 0.81(2)
  • 1(6)
  • 1.2(2)
  • 1.5(6)
  • 2(8)
  • 2.5(3)
  • 3(6)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
  • 1(18)
  • 1.5(15)
  • 2(22)
  • 2.5(7)
  • 3(17)
  • 3.5(5)
  • 4(10)
  • 5(11)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 30(5)
  • 50(5)
  • 100(4)
  • 200(4)
材質
  • アルミニウム(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「waiya」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(58件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイ材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金タイプA
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプAJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイJIS規格JIS G 3525
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープTRUSCO(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他JIS規格JIS G3525 規格適合品
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
アルミ標準バット TRUSCOアルミ標準バットTRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
用途保管容器。
ワイヤロープ用ステンレススリーブ TRUSCOワイヤロープ用ステンレススリーブTRUSCO
82税込90
1袋(2個)
当日出荷
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)TRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から翌日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径ロープ仕様7束×7本
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプEJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ワイヤーバンド TRUSCOワイヤーバンドTRUSCO(3件のレビュー)
939税込1,033
1箱(10個)
当日出荷
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。仕様ネジ式ワイヤバンド締付材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
手の平で押すとと内溶液が出てきます。 アルコールや消毒液・除光液等での使用できます。 プッシュ式。
トラスコ品番818-4385材質ポリエチレン(PE)容量(mL)300質量(g)53.5外径×高さH(Φmm×mm)70×164
指ネジ式ホースバンド TRUSCO指ネジ式ホースバンドTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ最大使用荷重(kg)30
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
ワイヤーバンド指ネジ式 TRUSCOワイヤーバンド指ネジ式TRUSCO
329税込362
1箱(10個)ほか
当日出荷
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
ワイヤーロープスリング用コーナーパッド TRUSCOワイヤーロープスリング用コーナーパッドTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタンク TRUSCOステンレスタンクTRUSCO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途保管容器。仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)
鍛造ワイヤクリップ TRUSCO鍛造ワイヤクリップTRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ)TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)種別2本吊り材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE
ネジ式ワイヤバンド TRUSCOネジ式ワイヤバンドTRUSCO
90税込99
1個
当日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプEJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
クランプカッター TRUSCOクランプカッターTRUSCO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
用途アルミスリーブの圧着作業に。 ワイヤロープの切断に。
ワイヤロープ用アルミスリーブ TRUSCOワイヤロープ用アルミスリーブTRUSCO
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質アルミニウム(A-5052)
ワイヤロープスリング Bタイプ TRUSCOワイヤロープスリング BタイプTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCOWスリングEタイプ両端シンブルTRUSCO
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCOワイヤクリップ(スチール製)TRUSCO
8,998税込9,898
1箱(50個)ほか
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
ロープシンブル TRUSCOロープシンブルTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
繊維ロープ専用です。 繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。 穴を通すことによって安定感が増します。
用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG TRUSCO軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KGTRUSCO
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。トラスコ品番392-4728材質軟鋼内径(Φmm)スプール:52ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約1300電流範囲(A)35~140リール外径(mm)200
スプレーガン TRUSCOスプレーガンTRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
防錆対応のスプレーガン「TSG-5」用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番819-5239材質ポリエチレン(PE)質量(g)40
ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック TRUSCOワイヤロープスリング Eタイプ アルミロックTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1387
ワイヤーキャッチ ステンレス製 TRUSCOワイヤーキャッチ ステンレス製TRUSCO
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。 フィンガースプレーキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)TRUSCO
499税込549
1本
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。付属品スリーブ(アルミ)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム