カテゴリ

  • 厨房用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • SMC(325)
  • KITO(キトー)(185)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • エスコ(59)
  • MURATA(村田製作所)(53)
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • イトーキ(35)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • 未来工業(27)
  • 住化農業資材(26)
  • ダイヤトレンド(25)
  • 黒田精工(24)
  • ホンダ(24)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(22)
  • CKD(20)
  • Signalway Antibody(20)
  • 長沢製作所(19)
  • ニッサン(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-1」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO

    ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

    TRUSCO
    90税込99
    1個
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
  • 屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト TRUSCO

    屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 取手付きのため、持ち運びに便利です。 コンパクトに収納できます。
    用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。トラスコ品番207-0719材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVCグリーン高さ(mm)320質量(g)260適合ボール(mm)15~55外径(mm)200アズワン品番64-8729-76満水容量(L)10
  • 配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCO

    配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • ワイヤーバンド TRUSCO

    ワイヤーバンド

    TRUSCO(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(10個)
    当日出荷
    ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
    用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。仕様ネジ式ワイヤバンド締付材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
  • ネジ式ワイヤバンド TRUSCO

    ネジ式ワイヤバンド

    TRUSCO
    90税込99
    1個
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ストッパーなし
  • 立てかけ式現場用ホワイトボード TRUSCO

    立てかけ式現場用ホワイトボード

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    スチール製ホワイトボードタイプの工事用表示板です。裏面にスタンドがついているので、現場で簡単に立てかけて使用できます。スチール製のため、両面にマグネットが使用できます。
    付属品マーカーペン黒赤各1本、ラーフル1個厚さ(mm)15板面/白 枠色/シルバー
  • 木工用チップソー白刃 TRUSCO

    木工用チップソー白刃

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
    用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
  • まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO

    まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

    TRUSCO
    855税込941
    1箱(10個)
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • W溝ビット(マグネット入り) TRUSCO

    W溝ビット(マグネット入り)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(10本)
    当日出荷
    軸部が4.5mmと細く、家電製品の細い穴・端子台・奥まった個所のねじ締めに最適です。 オリジナル特殊合金鋼を使用し、優れた精度と耐久性を誇ります。 電動工具のボール溝サイズが13mm・9.5mmのどちらにも使えるW溝タイプです。
    硬さHシャンク径(mm)6.35種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)軸径(m/m)4.5本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • フレックスワゴン用ハンドル部材セットD400 TRUSCO

    フレックスワゴン用ハンドル部材セットD400

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    フレックスワゴン用ハンドルセット。
    仕様ハンドル部材D400用付属品取付ブッシュ(2個)トラスコ品番393-2818幅(mm)400質量(kg)0.45奥行(mm)90材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上げ)適用支柱径(mm)25.4
  • ホワイトボードパーテーション TRUSCO

    ホワイトボードパーテーション

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。 キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。 座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。 フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。 キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。 板面はマグネットに対応しています。 マグネットトレイの位置も自由に変更できます。 「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。 有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
    用途ミーティングに。 間仕切りに。 情報掲示に。材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)高さ(mm)1840奥行(mm)560脚の種類キャスター付ホワイトパネル厚(mm)6.8(フレーム厚35)
  • オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X740

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3383種別組立式形状H型枠質量(kg)36均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3421種別組立式形状H型枠質量(kg)52均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3391種別組立式形状H型枠質量(kg)42均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X740

    TRUSCO
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3413種別組立式形状H型枠質量(kg)48均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X740 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X740

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)740材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3405種別組立式形状H型枠質量(kg)41均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2930種別組立式形状H型枠質量(kg)53均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X900

    TRUSCO
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2921種別組立式形状H型枠質量(kg)49均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X900

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2913種別組立式形状H型枠質量(kg)42均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2905種別組立式形状H型枠質量(kg)43均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X900

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2891種別組立式形状H型枠質量(kg)37均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • 配管支持用チャンネルブラケット(100型) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(100型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
  • 配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。