A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16.75
設置方式下置専用
棚板調整ピッチ(mm)16.75
ハイワットカートリッジヒーターにサーモカップルを内蔵させたヒーターは、狭い箇所や温度を間接的にキャッチするため、温度差が出る箇所など温度コントロールが難しい箇所に使用され、的確な温度コントロールができるヒーターです。
直接伝導として使用できますので、熱を必要とする部分への集中により、熱損失はほとんどなく、消費電力が経済的です。
パイプ、発熱体、無機絶縁物が一体化され、硬いので、振動による発熱体の偏心、断線がありません。
パイプと発熱体とは完全に絶縁されているので、ショートの心配はありません。
直接加熱なので熱伝導の時間差が少ないため、温度制御が簡単に正確にコントロールできます。
用途樹脂成型金型、包装機、各種熱板、印刷機、ロール機、医薬品、食品加工、繊維
仕様常用限度:820℃
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色緑
材質SWOSC-V相当
種類重荷重
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。
トラスコ品番256-8814
アズワン品番65-1940-70
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。
色ホワイト
芯数1C
全長(m)305
定格300V
絶縁体厚さ(mm)0.42
関連キーワード