「wp-24」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水性塗料にも使用できます。
手切れがよく、簡単に切ることができます。
高い耐熱性能があります。
糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。
厚さ(mm)0.155
使用温度範囲(℃)150/(60分)
テープ厚さ(mm)0.155
引張強度(N/10mm)34.23
扉がABS樹脂製のため、サビる心配がありません。本体は落ち着いたネオグレー色です。
仕様完成品
付属品棚付
トラスコ品番520-9234
材質本体:スチール扉:ABS樹脂
質量(kg)58.5
高さ(mm)1700
タイプ24人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
色(本体)ネオグレー
色(扉)ダークグレー
鍵鍵なし
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
扉がABS樹脂製のため、さびる心配がありません。
本体は落ち着いたネオグレー色です。
用途鍵付きで、小物入れとしてもお使い頂けます。
セット内容シリンダ錠
色(扉)ダークグレー
材質(本体)スチール
材質(扉)ABS樹脂
色(本体)ネオグレー
鍵シリンダ錠式
関連キーワード