カテゴリ
- 機構部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KSSC(ケーエス産業)(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- omron(オムロン)(10)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- アキュレイト(18)
- イマオコーポレーション(11)
- エスコ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- オムロンヘルスケア(15)
- コクヨ(6)
- サミニ(14)
- シンコー(18)
- ラクテム(13)
- 東京発条製作所(678)
- 東尾メック(14)
- 栃木屋(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)






+1
コンパクトウエストポーチ
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シンプルでコンパクトなウエストポーチです。形状ウエストポーチ幅(mm)225高さ(mm)150質量(g)145奥行(mm)55腰廻り(cm)90まで
防水リストバンド
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。用途手袋の裾止め厚さ(mm)1材質/仕上シリコーンゴム色ブルー全長(cm)7素材シリコーンゴム特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
防水スタッフバック
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。 防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。 ブーツが入る程度の大きさです。トラスコ品番207-7372幅(mm)450材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂色グレー高さ(mm)540質量(g)72容量(L)0.5アズワン品番64-8773-52
全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズハネ径(cm)45
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(2個)ほか当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。ばねの種類トーションばね
スナップピン・松葉ピン(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥809税込¥8901セット(30個)ほか当日出荷脱着が容易に行えます。 はめ込む軸径が呼び寸法になります。 穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。材質ステンレス(SUS304-WPB)
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(5個)ほか当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
密着長巻ばね ステンレス
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)全長(mm)500
密着長巻ばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
グリスニップル
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット(2個)当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。危険物の類別非危険物
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)ほか当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
圧縮コイルばね(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
グリスニップル SUS A型
TRUSCO¥789~税込¥868~1パック(2個)当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
引張コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(10個)ほか当日出荷から翌日出荷線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)
トーションばね(ステンレス) 135°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(5個)ほか当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
トーションばね(右巻き・ステンレス)
TRUSCO¥499~税込¥549~1パック(2個)ほか当日出荷から翌日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(20個)当日出荷から翌日出荷間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。用途圧縮する方向に使うばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら