カテゴリ

  • 制御機器(161)
  • FA担当者のオススメ新商品(117)
  • 物流用品(48)
  • 自動車純正部品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 機構部品(19)
  • オフィス家具(17)
  • バイク部品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定用品(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 介護用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「wrb」の検索結果

417件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスリーブ(WRB) 阪上製作所

    エスリーブ(WRB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HR34B-12WRB-4P HIROSE(ヒロセ電機)

    HR34B-12WRB-4P

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB ハンマーキャスター

    車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    巾広ゴム車輪 スリーブ入り
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
  • WRB-400 Bowden Wire 400 mm ABB

    WRB-400 Bowden Wire 400 mm

    ABB
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤ●併用可能製品:接触器アズワン品番65-7267-48
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • 不織布リボン付ワインバッグ HEADS(ヘッズ)

    不織布リボン付ワインバッグ

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様サテンリボン付、マチ形状:底マチ材質不織布寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×350×100厚さ(g/m2)75
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • アウトレット型漏水検知器 3M(スリーエム)

    アウトレット型漏水検知器

    3M(スリーエム)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。
    用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
  • ブラックKP作業用ロープ ユタカメイク

    ブラックKP作業用ロープ

    ユタカメイク
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    黒いロープの為、汚れが目立ちにくく、スタイリッシュなロープです。
    用途各種結束、誘引他仕様両端テープ止め引張強度(kN[kgf])7.64(780)アズワン品番64-8774-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面脚付きホワイトボード カグクロ

    両面脚付きホワイトボード

    カグクロ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ブラック枠がクールな印象を与える、両面脚付きホワイトボードです。 カフェ風オフィスのようなカジュアルな空間にも、自然と溶け込むことでしょう。
    材質板面:スチール、フレーム:アルミ、芯材:発泡スチロール、脚フレーム:スチール、キャスター:PU、キャップ:ABS樹脂、ペントレー:アルミ種類脚付き・無地フレーム色ブラック機能キャスター:ストッパー付き表示内容無地
  • 超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ 関西工業

    超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ

    関西工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。 特許取得品(PAT.1258288)です。
    用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ローバックフォールディングシート インターコムマリン

    ローバックフォールディングシート

    インターコムマリン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    最高のコストパフォーマンスを追求した新製品のインターコムマリン社製ローバックフォールディングシートです。フォールディング(折りたたみ式)でシートは尻部のクッションが体をフィットするように軽くバケット式になっており中央部が少し凹んだ形になっています。素材はマリングレードビニール製、金具類はアルミ製とステンネジを使用しています。サイズ:シートの幅400m 奥行480mmm 高さ(背もたれを上げた状態で)460mm
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×460
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    ¥881~税込¥969~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • 漏水検知器 3M(スリーエム)

    漏水検知器

    3M(スリーエム)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台(1台)
    3日以内出荷
  • AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
    端子形状ねじ端子
  • 組立ビス(BFN) サカエ

    組立ビス(BFN)

    サカエ
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(80セット)
    翌々日出荷
    軽量キャスターラックNWR用棚板セットになります。
    セット内容(ナット/ボルト)各80セット寸法(Φ×mm)6×12
  • シリンダスイッチ Rシリーズ用端子箱単品 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ用端子箱単品

    CKD
    ¥173税込¥190
    1個
    5日以内出荷
    シリンダスイッチRシリーズの端子箱のみです
    用途シリンダスイッチRシリーズの端子箱のメンテナンス用に種類有接点保護構造防水性なし周囲温度(℃)-10~+60
  • 分岐接続金具 ネグロス電工

    分岐接続金具

    ネグロス電工
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(2個組)
    5日以内出荷
    直線ラックどうしをT形に接続できます。 横引きラックと立上りラックの接続もできます。 上下自在継ぎ金具WRFG1との組み合わせで、2通り以上の分岐接続ができます。
  • エスリーブ 大阪魂

    エスリーブ

    大阪魂
    ¥20,236~税込¥22,260~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • PPフラットファイル幅広表紙 A4S ビュートン
    オレンジ
    ブルー

    PPフラットファイル幅広表紙 A4S

    ビュートン
    ¥219税込¥241
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル。クリヤーポケットをはみ出さずに収納できる幅広表紙
    厚さ(mm)表紙:0.5サイズA4タイプタテ種類フラットファイル外寸(mm)縦307×横247背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
  • ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ警棒 鍔付

    ホワイトウルフ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは素手はもちろん、手袋をしたまま握っても滑りづらいラバー製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
    付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:4140カスタムスチール色ブラックサイズ21インチ相当(約21.5cm~54cm)質量(g)約460※熱処理を施しているため、個体差があります材質(グリップ)ラバーロックフリクションロック(摩擦ロック)式
  • 水平自在継ぎ金具 ネグロス電工

    水平自在継ぎ金具

    ネグロス電工
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
  • 交換用バッグ MWRB キャニオン
    ブルー
    グリーン
    ピンク

    交換用バッグ MWRB

    キャニオン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    メイドワゴン等の交換用バッグです。
    種別交換用バッグ
  • 二重化システム用増設ベースユニット 三菱電機

    二重化システム用増設ベースユニット

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
  • ラバーブリッジ サイレント ワコーパレット

    ラバーブリッジ サイレント

    ワコーパレット
    ¥89,980税込¥98,978
    1枚
    3日以内出荷
    ホームとトラックの架け橋に鉄板の強度(6mm)とゴムでカバーしたため、静音とすべり止めに効果があります。
    用途作業所内外の側溝、段差の保護に。トラスコ品番467-7641材質スチール、合成ゴム長さ(mm)1220幅(mm)610厚さ(mm)16質量(kg)41耐荷重(kg)1000
  • ラバーブリッジ”サイレント” ワコーパレット

    ラバーブリッジ”サイレント”

    ワコーパレット
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1枚
    3日以内出荷
    ホームとトラックの架け橋に設置し使用します。鉄板(6mm)をゴムでカバーしたことにより強度を保ち、静音と滑り止めに効果があります。
    用途作業所内外の側溝、段差の保護に。材質スチール、合成ゴム厚さ(mm)16耐荷重(kg)1000
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚
    翌々日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • アルファプラ ウェルピー(レギュラー) タイカ

    アルファプラ ウェルピー(レギュラー)

    タイカ
    ¥9,080~税込¥9,988~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。 表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
    材質(中身)ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%洗濯方法洗濯○(手洗い)
  • 413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス

    竹村製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    壁に埋め込まず、露出させて設置する際に使用します。
    用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.09外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120.6×116×50施工内容露出
  • 流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング

    流量調整付きスイベルコネクタプラグ

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
    用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ねじこみタイプ 関西工業

    超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ねじこみタイプ

    関西工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    取付ねじこみタイプ
  • ガンツ ワイヤレスワーニングライト GENTOS

    ガンツ ワイヤレスワーニングライト

    GENTOS
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    6日以内出荷
    ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。無線により複数台への操作指示が可能。土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)。スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)。・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)。・耐衝撃性 IK08。・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m。・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)。【インジゲーター】。ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、。通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。【リセット操作】。ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15~20秒程長押しする。 インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。 2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。 周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。<注意>同期できる台数は2~8台です。【エラー表示について】。使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている。・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている。充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。
    用途3m落下耐久とIP67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応材質高強度プラスチック(TPE / TPR)電圧(V)バッテリー:3.2スイッチ【電源ON時の操作について】モードメモリー機能あり【MODEスイッチ(丸スイッチ)】(短押し):常時点灯>リレー点滅(スロー)>リレー点滅(クイック)>リレー点滅(フェード)>リレー点滅(2個同時)>リレー点滅(4個同時)>一斉点滅、(長押し):通信接続中の全ユニットの電源OFF【COLORスイッチ(四角スイッチ)】(短押し):点灯色(赤)>点灯色(青)>点灯色(黄)>スタンバイモード(LEDは消灯するが、通信接続は行われている状態)、(長押し):対象のユニットのみ電源OFF【電源OFF時の操作について】【MODEスイッチ(丸スイッチ)】(短押し):電源ON(接続先のユニットがあれば自動で同期)、(長押し):対応する動作なし(何も起こらない)【COLORスイッチ(四角スイッチ)】(短押し):対象ユニットのバッテリー残量の確認、(長押し16秒以下):リセット操作モードへ読み込み準備(インジゲーターが赤と緑に交互点滅)、(長押し16秒以上):リセット操作モードへ移行(インジゲーターが赤と緑に同時点灯すれば移行完了)基本はモードメモリー機能がありますが、リセット操作を行った際のみ解除される。モードメモリー機能は、ライトユニットの前回動作を個別に管理している。最初にケースから取り外したライトユニットの前回モードが優先される。電源リン酸鉄リチウムイオン充電池動作環境【チャージング】緑点灯で充電完了/赤点灯で充電中/プラスマイナスの端子を逆に設置すると充電未完了でもインジケーターは緑点灯する※必ず充電を行う前に、端子の向きを確認【バッテリー】ライトユニットが電源OFFの状態でCOLORスイッチ(四角スイッチ)を短押しバッテリー残量に応じて、ライトユニット外周8ケ所のLEDが点灯する/100~75%(全点灯)/75~50%(4分の3点灯)/50~25%(4分の2点灯)/25~1%(4分の1点灯)/0%(点灯しない)防塵防水性能67充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)4000(12.8Wh)光色赤・青・黄充放電回数(回)400連続点灯時間(時間)点灯色【赤】【青】【黄】 / 常時点灯:赤:12、青:21、黄:14 / リレー点滅(スロー):赤:20、青:25、黄:23 / リレー点滅(クイック):赤:47、青:60、黄:55 / リレー点滅(フェード):赤:9、青:15、黄:10 / リレー点滅(2個同時):赤:32、青:52、黄:35 / リレー点滅(4個同時):赤:26、青:34、黄:30 / 一斉点滅:赤:27、青:49、黄:44 / / スタンバイモード(消灯・無線接続状態)、150落下耐久(m)3
  • HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR34Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ

    Hydrangea
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム使用電池リチウムイオン電池照射範囲Φ80mm電球の種類LED最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • 420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪