カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 建築金物(4)
  • 空圧工具(3)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(53)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • 山金工業(28)
  • シングウ(新宮商行)(17)
  • TOKIO(藤沢工業)(12)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • ダイヤトレンド(10)
  • ELPA(9)
  • CKD(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • シンコー(6)
  • ベン(6)
  • 扶桑金属工業(6)
  • アズワン(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • goot(太洋電機産業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-12」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCOステンレス針金 小巻タイプTRUSCO(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
カラー針金小巻 TRUSCOカラー針金小巻TRUSCO(7件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。材質/仕上鉄/ビニール被覆
スチール針金 小巻タイプ TRUSCOスチール針金 小巻タイプTRUSCO(3件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
ワイドソフトスリング TRUSCOワイドソフトスリングTRUSCO(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から9日以内出荷
ソフトスリングの幅広タイプベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工TRUSCO(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
非吸塵式ダブルアクションサンダー TRUSCO非吸塵式ダブルアクションサンダーTRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。トラスコ品番116-1867
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)TRUSCO
379税込417
1本
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ TRUSCOダブルアクションサンダー吸じん式タイプTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番116-1868全長(mm)190質量(kg)0.65ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
中量作業台GWS型(基本タイプ) TRUSCO中量作業台GWS型(基本タイプ)TRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台鉄天板1200×600 TRUSCO中量500kg作業台鉄天板1200×600TRUSCO
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0079種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
移動フリー作業台500kg鉄天板1200×600 TRUSCO移動フリー作業台500kg鉄天板1200×600TRUSCO
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番285-0257種別組立式アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
中量500kg作業台鉄天板1200×750 TRUSCO中量500kg作業台鉄天板1200×750TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0087種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
まとめ買い カラー針金 TRUSCOまとめ買い カラー針金TRUSCO
3,298税込3,628
1組(10本)
当日出荷
多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途園芸、工作など。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
移動フリー作業台500kg鉄天板1200×750 TRUSCO移動フリー作業台500kg鉄天板1200×750TRUSCO
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番285-0265種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
中荷重作業台GWS型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWS型(1段引出し付)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。グリーン
中荷重作業台GWS型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWS型(2段引出し付)TRUSCO
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。 引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
材質本体:スチール
中量500kg立作業台鉄天板1200×600 TRUSCO中量500kg立作業台鉄天板1200×600TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番284-9984種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台鉄天板1200×750 TRUSCO中量500kg立作業台鉄天板1200×750TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番284-9992種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台AEWP型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台AEWP型(2段引出し付)TRUSCO
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。 主要部溶接構造のノックダウン方式。
中荷重作業台CFWS型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台CFWS型(1段引出し付)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付)TRUSCO
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
中量500kg作業台1200×750 UDK型1段引出付 TRUSCO中量500kg作業台1200×750 UDK型1段引出付TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番466-7786種別組立式材質(本体)スチール引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台1200×750 UDK型1段引出付 TRUSCO中量500kg立作業台1200×750 UDK型1段引出付TRUSCO
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9924種別組立式材質(本体)スチール引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
中量作業台 TRUSCO中量作業台TRUSCO
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
高さ(mm)740均等荷重(kg)500組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
立作業用中量作業台(薄型1段引き出し付) TRUSCO立作業用中量作業台(薄型1段引き出し付)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
高さ(mm)885均等荷重(kg)500組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
中荷重作業台(250kg)AEW型 TRUSCO中荷重作業台(250kg)AEW型TRUSCO
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
スチール天板:汚れがひと拭きでとれ、割れやキズへの耐久性に優れています。主要部溶接構造のノックダウン方式。美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き作業台の移動に便利です。
トラスコ品番303-1608高さ(mm)846奥行(mm)750間口(mm)1200材質(天板)スチールグリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)