カテゴリ

  • 物流用品(21)
  • 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • YAMAHA(ヤマハ)(427)
  • ニッサン(119)
  • ナイキ(58)
  • Dell Technologies(24)
  • KITO(キトー)(23)
  • SMC(20)
  • omron(オムロン)(15)
  • 神保電器(15)
  • TOKIO(藤沢工業)(11)
  • ELPA(8)
  • アールズギア(7)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
  • エレコム(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • アズワン(5)
  • カスタム(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-0」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCOステンレス針金 小巻タイプTRUSCO(8件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
カラー針金小巻 TRUSCOカラー針金小巻TRUSCO(7件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。材質/仕上鉄/ビニール被覆
銅針金 TRUSCO銅針金TRUSCO(7件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
スチール針金 小巻タイプ TRUSCOスチール針金 小巻タイプTRUSCO(3件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
ステンレス針金(小巻タイプ) TRUSCOステンレス針金(小巻タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に材質ステンレス(SUS304)
ワイドソフトスリング TRUSCOワイドソフトスリングTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ソフトスリングの幅広タイプベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
スチール針金(小巻タイプ) TRUSCOスチール針金(小巻タイプ)TRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に材質スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
中量作業台GWS型(基本タイプ) TRUSCO中量作業台GWS型(基本タイプ)TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台鉄天板900×750 TRUSCO中量500kg作業台鉄天板900×750TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0061種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台鉄天板900×600 TRUSCO中量500kg作業台鉄天板900×600TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0052種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
移動フリー作業台500kg鉄天板900×600 TRUSCO移動フリー作業台500kg鉄天板900×600TRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番285-0231種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
移動フリー作業台500kg鉄天板900×750 TRUSCO移動フリー作業台500kg鉄天板900×750TRUSCO
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番285-0249種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
まとめ買い カラー針金 TRUSCOまとめ買い カラー針金TRUSCO
3,298税込3,628
1組(10本)
当日出荷
多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途園芸、工作など。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
中荷重作業台GWS型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWS型(2段引出し付)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。 引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
材質本体:スチール
スチール天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCOスチール天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-9096材質(本体)スチールグリーン(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台鉄天板900×600 TRUSCO中量500kg立作業台鉄天板900×600TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番284-9968種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台GWS型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWS型(1段引出し付)TRUSCO
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。グリーン
中量500kg立作業台鉄天板900×750 TRUSCO中量500kg立作業台鉄天板900×750TRUSCO
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番284-9976種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台CFWS型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台CFWS型(2段引出し付)TRUSCO
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
種別組立式種類移動式引出し数1列2段 F-2(W) カギありキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
中荷重作業台AEWP型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台AEWP型(2段引出し付)TRUSCO
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。 主要部溶接構造のノックダウン方式。
中荷重作業台CFWS型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台CFWS型(1段引出し付)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付) TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
中量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO中量作業台(薄型1段引出し付)TRUSCO
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付けできます。
材質本体:スチールダークグレーねじサイズM16×2.0引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)393×395×45引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
移動フリー作業台500kg900×600 UDK型2段引出付 TRUSCO移動フリー作業台500kg900×600 UDK型2段引出付TRUSCO
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
コンパクトな2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番466-8049種別組立式引出し数薄型1列2段 UDK-002 W カギありキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) TRUSCO中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
作業に合わせて作業台の置き場所を手軽に変えられます。
材質キャスター金具:スチールダークグレー種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(天板表面)スチールねじサイズM16×2.0
立ち作業用中量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO立ち作業用中量作業台(薄型1段引出し付)TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
膝上でも邪魔にならない薄型の引出しです。 引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付けできます。
材質本体:スチールダークグレーねじサイズM16×2.0引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)393×395×45引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付) TRUSCO”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付)TRUSCO
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。CFWP型はダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
材質本体:スチール高さ(mm)740均等荷重(kg)500組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合