1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様組立式 トラスコ品番504-3026 幅(mm)890 質量(kg)80.9 ネオグレー 高さ(mm)1804 奥行(mm)637 間口(mm)890 段数6 均等耐荷重(kg)100 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人50分 外寸法・高さ(mm)1804 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×683×1804 有効間口(mm)801 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)637 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
1セット
97,980 税込107,778
当日出荷

関連カテゴリ