14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途エアーの分配 種類ホース継手 形状ワイ 使用流体水、空気、油 材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃)-50~150
1パック(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
用途洗濯用に。 タイプ竿ピンチ 材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 トラスコ品番855-2572 幅(mm)65 ブルー/ホワイト 高さ(mm)90 質量(g)185 入数(個)20 寸法(幅W×高さh)(mm)65×90 2018年トラスコ掲載ページ9 0190
1セット(20個)
399 税込439
当日出荷

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 使用頻度の高いY型形状に鋭利な刃付け加工をしています。
仕様貫通型 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼の総焼入れのため、丈夫です。先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。 材質刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木 全長(mm)178 刃厚(mm)1.8
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-30~80
1個ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。
用途汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。 材質鋼(SK-5相当)総焼入れ 刃厚(mm)1.8
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 シルバー タイプ単線対応タイプ 種類裸圧着端子 端子形状先開形 JIS規格無し 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1パックほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状先開形 シルバー 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
1セット(50個)ほか
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。 材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状Y形 JIS規格×
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。 材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール JIS規格×
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番257-3568 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 形状丸形/先開形(単線非対応) 全長(mm)21.9 定格電圧(V)600 外径(Φmm)7.0 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(25個)
889 税込978
翌日出荷

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。 刃厚(mm)1.8 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)