カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 保管用品(12)
- 清掃用品(5)
- 電気材料(4)
- 事務用品(4)
- 機構部品(3)
- 安全保護具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(15)
- SMC(6,580)
- ホンダ(1,986)
- ニッサン(767)
- BIGM(丸山製作所)(634)
- omron(オムロン)(322)
- MAZDA(マツダ)(282)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- YAMAHA(ヤマハ)(212)
- 富士インパルス(159)
- コガネイ(157)
- エスコ(136)
- CKD(132)
- マキシンコー(107)
- RS PRO(107)
- コーセル(100)
- VISHAY(88)
- 北陽電機(70)
- SHIMANO(シマノ)(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「y10」の検索結果
特価

六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(35本)ほか当日出荷から翌々日出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
シンプル型滑車 シャックル式
TRUSCO(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
強力カラーマグネット 18Φ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)18質量(g)10保持枚数16特性強力
ナイロンハードスポンジ 10個入
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
抗菌ソフトスポンジ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷泡立ちの良いウレタンスポンジの両面にナイロン不織布を貼り合わせたスポンジです。 抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。材質ナイロン不織布(アクリル粒子付)、ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×65×35縦(mm)110横(mm)65使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
TYSシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
強力カラーマグネット 30Φ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)30質量(g)22保持枚数18特性強力
まとめ買い NS型コンテナ
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781組(10個)当日出荷から翌々日出荷10個1組のお買得商品です。工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。用途工具、生産品等の保管、運搬材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応適合フタNS-10F(別売)
ラシャ鋏ケース
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途ラシャ切り鋏240mm・270mm・くじり・マジックの収納に。トラスコ品番856-3567材質牛ヌメ革形状ラシャ鉄、カッターケース幅(mm)105高さ(mm)310質量(g)110奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
まとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。用途溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。材質顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤適合温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
毛の抜けにくい筆
TRUSCO¥539税込¥5931本当日出荷特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。 山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。 文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。全長(mm)170
ダストレス太チョーク
TRUSCO¥349税込¥3841セット(10本)当日出荷従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。用途黒板などの書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末質量(g)162018年トラスコ掲載ページ1 2142
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
”ワンハンド脱着型 ユニオンワイ”
TRUSCO¥719税込¥7911個翌々日出荷安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。トラスコ品番207-7713材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)10×10×10
まとめ買い ハードスポンジ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷10個入りのお買い得パックです。3色の用途分けで交差汚染防止になります。スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。ハード・ソフトに使える両面タイプです。ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)30縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
ユニクロ異形ロープ止め J型
TRUSCO(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷異形タイプで引き抜き強度UP。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ径(Φmm)10寸法A(mm)50~60寸法B(mm)50~60頭部形状J型
薄型折りたたみコンテナ フタなし
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
折りたたみコンテナ(50L)(アースカラー)
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:334容量(L)50最大積載荷重(kg)20折りたたみ時高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304
遮熱フェンス用シート ハトメ付
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスのシートのみです。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。用途工場内の熱源遮熱など。車、物置、建物などの遮熱に。材質シート:アルミニウム、ポリエチレン厚さ(mm)2色シルバー長さ(m)2000ハトメピッチ(cm)32.5
まとめ買い 一眼型セーフティグラス
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷10個入りのお買い得パックです。ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)145高さ(mm)41加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)約2紫外線カット○鼻あて○
テーパープラグSP2
TRUSCO¥769税込¥8461パック(15個)ほか当日出荷管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 レベルタイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
”こぼれ防止テープ” 10本入り
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋(10本)当日出荷柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。汚れた場合は洗って再び使用できます。用途部品などの拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。材質PE、PET、アクリル長さ(mm)480幅(mm)10厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)10
テーパープラグSP3
TRUSCO¥769税込¥8461パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 浮き型タイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
遮熱フェンス キャスター式
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷から3日以内出荷アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスです。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てができます。キャスター付なので簡単に移動・設置ができます。用途工場内の熱源遮熱など。車、物置、建物などの遮熱に。材質シート:アルミニウム、ポリエチレン、フレーム:スチール色シルバー長さ(m)2000ハトメピッチ(cm)32.5
遮熱フェンス
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷から3日以内出荷アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスです。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てができます。用途工場内の熱源遮熱など。車、物置、建物などの遮熱に。材質シート:アルミニウム、ポリエチレン、フレーム:スチール色シルバー長さ(m)2000ハトメピッチ(cm)32.5
まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷10個入りのお買い得パックです。規格をとったハイグレード品です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)158高さ(mm)60加工防傷レンズ厚さ(mm)約2.7紫外線カット○
PET製超耐寒小型容器
TRUSCO¥789~税込¥868~1袋(100個)当日出荷PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。耐熱温度(℃)-30~80
発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1箱(10枚)翌日出荷から8日以内出荷10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1箱(10枚)翌日出荷から8日以内出荷10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)25
まとめ買い 充電式クリップファン
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781箱9日以内出荷クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。付属品microUSBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリプロピレン色グレー奥行(mm)104縦(mm)201横(mm)150
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(63件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
PPカラーバケツ 10L
TRUSCO(16件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応