カテゴリ

  • 物流用品(44)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(966)
  • CKD(377)
  • コガネイ(164)
  • MAZDA(マツダ)(124)
  • ハンマーキャスター(118)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • ホンダ(101)
  • ユーエイキャスター(77)
  • オカムラ(岡村製作所)(53)
  • ParkerTAIYO(48)
  • テンテキャスター(27)
  • 東海キャスター(26)
  • ニッサン(26)
  • エスコ(17)
  • タカノ(15)
  • 小野測器(13)
  • サカエ(12)
  • 阪上製作所(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y75」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCO

    シンプル型滑車 シャックル式

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
  • つぎ柄が付けられる さびけずり TRUSCO

    つぎ柄が付けられる さびけずり

    TRUSCO
    909税込1,000
    1丁
    当日出荷
    つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
    用途サビ落とし2018年トラスコ掲載ページ7 0227
  • TYGシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ナイロン車

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
  • TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ナイロン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCO

    プレス製ゴム自在金具ブレーキ付

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン自在車 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車自在金具付

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在金具付

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • 樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車 TRUSCO

    樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
    仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    車輪タイプ単輪
  • 耐熱性フェノール車(自在車) TRUSCO

    耐熱性フェノール車(自在車)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-材質(車輪)フェノール穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO

    耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車W材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) TRUSCO

    省音キャスター(ナイロンホイールゴム車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
    用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム特性静音車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 導電性ゴム車自在 TRUSCO

    導電性ゴム車自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 省音ハイテナー用 固定キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO

    省音ハイテナー用 固定キャスターΦ150ゴム車

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    省音タイプです。
    トラスコ品番389-9098質量(kg)1.03材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 固定キャスター Φ150ゴム車取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1399.4取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)150
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー材質(金具)ステンレス
  • プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
  • ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具 TRUSCO

    ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン材質(車輪)ナイロンホイルウレタン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • イーグル・バーディワゴン用深型1段引出 TRUSCO

    イーグル・バーディワゴン用深型1段引出

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    材質スチール高さ(mm)150
  • プレス製ナイロンホイールゴム車自在 TRUSCO

    プレス製ナイロンホイールゴム車自在

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
    用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
  • プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
  • 帯電防止ウレタンキャスター TRUSCO

    帯電防止ウレタンキャスター

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン材質(車輪)帯電防止性ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイルウレタン自在車ストッパー付 TRUSCO

    ナイロンホイルウレタン自在車ストッパー付

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールウレタン材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
  • 耐寒性ウレタンキャスター TRUSCO

    耐寒性ウレタンキャスター

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入、耐寒グリス仕様材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイール耐寒性ウレタン材質(車輪)耐寒性ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
  • プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
    材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • ナイロン車 ステンレス金具 TRUSCO

    ナイロン車 ステンレス金具

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
    用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪