カテゴリ
- 物流用品(44)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- CKD(176)
- コガネイ(164)
- ハンマーキャスター(114)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- ユーエイキャスター(77)
- オカムラ(岡村製作所)(53)
- ParkerTAIYO(48)
- タカノ(15)
- エスコ(13)
- WOBKEY(12)
- 日本オイルポンプ(11)
- テンテキャスター(11)
- 前澤化成工業(10)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- 大阪魂(10)
- 吉年(9)
- 阪上製作所(9)
- 黒田精工(8)
- ブランドをもっと見る
「y75」の検索結果

シンプル型滑車 シャックル式
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
つぎ柄が付けられる さびけずり
TRUSCO¥909税込¥1,0001丁当日出荷つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。用途サビ落とし2018年トラスコ掲載ページ7 0227
TYGシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
TYSシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在車
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
αプレス製キャスターゴム車自在
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(自在車)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-材質(車輪)フェノール穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式)
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781個当日出荷車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車W材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
省音キャスター(ナイロンホイールゴム車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム特性静音車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
省音ハイテナー用 固定キャスターΦ150ゴム車
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷省音タイプです。トラスコ品番389-9098質量(kg)1.03材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 固定キャスター Φ150ゴム車取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1399.4取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)150
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー付材質(金具)ステンレス
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン材質(車輪)ナイロンホイルウレタン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
プレス製ナイロンホイールゴム車自在
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
帯電防止ウレタンキャスター
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン材質(車輪)帯電防止性ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン自在車ストッパー付
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールウレタン材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
耐寒性ウレタンキャスター
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入、耐寒グリス仕様材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイール耐寒性ウレタン材質(車輪)耐寒性ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
ナイロン車 ステンレス金具
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪