亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。
ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
付属品ハンガーパイプ1本、S金具5個、フック2個、滴受皿1個、雑巾掛3
トラスコ品番246-1012
材質スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)455
質量(kg)24.1
色ホワイト
高さ(mm)1790
タイプ掃除用具入れ
奥行(mm)515
内容1台
鍵無し
グリーン購入法適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790
1台
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16.75
設置方式上置・下置両用
棚板(追加)TZW-01TS
均等積載量(kg/段)70
棚板調整ピッチ(mm)16.75
適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
仕様内筒交換錠付
色ホワイト
高さ(mm)1790
奥行(mm)380
間口(mm)900
1マス有効寸法(間口mm)260
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵内筒交換錠式
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
1マス有効寸法(奥行mm)350
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
単線、より線の皮むき作業に適しています。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格
全長(mm)160
仕様スプリング付
トラスコ品番762-3534
質量(g)160
適合電線ケーブル線0.5~5mm
1丁
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性があります。ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に適してます。
仕様中棚板取り外し可
付属品棚板1枚付
色ホワイト
高さ(mm)1790
間口(mm)1050
1マス有効寸法(間口mm)226
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
関連キーワード