Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
ノック式ホワイトボードマーカージョインテックス(3件のレビュー)当日出荷
ノック式なのでフタをしめるわずらわしさを解消!
線幅(mm)1.6~2.0仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)16タイプ中綿、使いきりインクアルコール系インク本体長さ(mm)148商品タイプ使い切り線の太さ中字
スライドクリップジョインテックス(3件のレビュー)当日出荷
しっかり止まってパッとはずせる!カンタン着脱!!簡単にとりはずしができるので両面印刷した書類をとじてもパッとはずして閲覧できます。
材質ステンレス仕様JOINTEXオリジナル色シルバー種類スライドクリップ繰り返し・詰め替え対応
Wフルートダンボール箱ジョインテックス(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし形状A(みかん箱)厚さ(mm)8色クラフト入数(枚)10耐荷重(kg)15
ダンボール箱ジョインテックス(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
仕様JOINTEXオリジナル形状A(みかん箱)色クラフト耐荷重(kg)10
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
便座シートペーパージョインテックス(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
お買得なトイレの便座シートペーパー。まとめ買いにもおすすめです。切込部分を便器内にたらしてご使用ください。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質パルプシートサイズ(mm)縦440×横380
プッシュピンジョインテックス(2件のレビュー)当日出荷
定番のピンがお値打ち価格!抜けにくい釘式針
針長(mm)約10材質針:スチール、ヘッド部:ポリスチレン
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ラミネートフィルムジョインテックス当日出荷
100枚入のパウチラミネートフィルムです。
仕様ホット材質PET・EVAタイプホット厚さ(μm)100
インデックスA4Sジョインテックス(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
インデックスを選ぶなら!ジョインテックス。
サイズA4-S種類インデックス材質上質紙穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
ノック式ボードマーカージョインテックス(1件のレビュー)当日出荷
ノック式なのでフタをしめるわずらわしさを解消!
線幅(mm)1.6~2.0仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、業務用パック軸径(Φmm)16タイプ中綿、使いきりインクアルコール系インク本体長さ(mm)148商品タイプ使い切り線の太さ中字
パンチラベルジョインテックス当日出荷
書類や手帳のパンチ穴の補強・補修に。ラベルの厚みが薄いので、書類をたくさんとじてもかさばりにくい!
色白材質基材:ポリエステルフィルムタイプ35片×8シート、JOINTEXオリジナル種類パンチラベル内径(Φmm)(ラベル)6外径(Φmm)(ラベル)14.5
リールクリップジョインテックス当日出荷
ループひもや名札替ケースと組み合わせて使えます。最大伸長60cm。裏面金属クリップ付。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ABS樹脂種類タッグ式名札クリップリールクリップ
こよりひもジョインテックス(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1パック(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
書類の仮止めや保管に便利なこよりひも。とじたままの紙を、リサイクルゴミとしてそのまま捨てられます!
長さ(mm)360仕様JOINTEXオリジナル材質紙径(Φmm)0.75(±0.05)
カードケース硬質ジョインテックス¥1,698~税込¥1,868~
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
ジョインテックスカードケース。
仕様JOINTEXオリジナル材質硬質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4タイプハードフレーム色透明
名刺型ソフト名札ジョインテックス(2件のレビュー)当日出荷
安全ピンとクリップの両用タイプ名刺型名札!落下防止カバー付。
色透明仕様中紙付、JOINTEXオリジナル材質ケース:PO樹脂、クリップ台:ABS樹脂寸法(縦×横)(mm)56×91外形寸法(縦×横)(mm)63×95
プロッタ用紙ジョインテックス(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)85白色度(%)80坪量(g/m2)64仕様JOINTEXオリジナル芯径(inch)2
油性ツインマーカー細ジョインテックス(4件のレビュー)当日出荷
ツインタイプの油性マーカー!
タイプツイン線幅(mm)細字0.9、極細0.4軸径(Φmm)11長さ(mm)137インク油性商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字
IJマグネットシートA4ジョインテックス当日出荷
マグネットシートプレートやマグネットPOPが、インクジェットプリンタでつくれます。柔らかい素材なので、ハサミやカッターで簡単にカットできます。マグネットシート素材なので、スチール面にテープや粘着剤を使わず貼り付け。貼り外しも簡単です。
サイズA4/全面(ノーカット)白色度(%)約97材質マット紙+マグネットシート仕様室内用、JOINTEXオリジナル色白種類OAシートラベル(マグネットシート)対応機種インクジェット(染料・顔料両用)サイズ(mm)210×297
保存袋ジョインテックス(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スタンダード&お求めやすい価格の保存袋。オフィス等で使うのにちょうど良い枚数。
仕様ヒモ付、JOINTEXオリジナルマチ(mm)35
メンディングテープジョインテックス当日出荷
売れ筋サイズをお求めやすい価格で!
テープ長さ(m)50仕様JOINTEXオリジナル材質基材:アセテートフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤テープ種類大巻環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品巻き芯内径(mm)76.7
ボールペン<ノック式>ジョインテックス当日出荷
シンプルなデザインと書きやすさが魅力!ひも通し穴(約3mm)付。
中芯取替えボタン機構
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)10.5長さ(mm)140.3方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯ゼブラK-0.7芯インク油性色数単色商品タイプ本体
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
マグネットクリップジョインテックス(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
厚い書類をしっかりキープ!定番マグネットクリップ!マグネット部分と本体にハトメがしてあるので、マグネットがとれにくい!
仕様JOINTEXオリジナル材質鉄(ニッケルクロームメッキ)色(本体)シルバー